Steinel - Détecteur de présence IR Micro DALI-2 IPD Blanc portée 6x6 m - 057732

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - sans
modèle - détecteur de présence
mode de pose - encastré
angle de détection horizontal - 360...360 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Control PRO
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4007841057732
Réf. Sonepar
00424105773
Réf. Fournisseur
057732
Marque
Steinel
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
détecteur de présence
mode de pose:
encastré
angle de détection horizontal:
360...360 °
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
commande auxiliaire possible:
Non
protection au ras du mur:
Oui
commutateur de sélection:
Oui
spécial animaux:
Non
surveillance de cage d'escalier:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
retard à la coupure par auto-apprentissage:
Oui
certifié DALI-1:
Oui
hauteur de montage optimale:
2.8 m
largeur de portée max.:
3 m
longueur de portée max.:
3 m
champ de détection de diamètre au sol:
4 m
angle de détection vertical:
160...160 °
nombre de canaux:
0
durée de marche min.:
0 s
durée de marche max.:
0 min
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
66 mm
adapté à un montage au plafond:
Oui
montage mural:
Non
diamètre:
80 mm
largeur d'encastrement:
53 mm
longueur d’encastrement:
10 mm
diamètre d'encastrement:
60 mm
Les Atouts de l'article:
Petit, rond et plat. La solution pour le poste de travail individuel. Détecteur de présence infrarouge très discret au plafond – idéal pour les postes de travail individuels dans les bureaux. Le détecteur de présence IR Micro convainc par sa petite taille (Ø 80 x 20,5 mm) et fonctionne avec la technologie de détection infrarouge passive. Le système de détecteur à haute résolution fonctionne avec un pyrodétecteur breveté à segments multiples. Le détecteur infrarouge de 360° garantit la détection d'une zone de présence de 4 x 4 m (radiale) ou de 6 x 6 m (tangentielle) ainsi que la mesure de la luminosité.
Les Atouts de la gamme:
Le système Control PRO couvre au mieux le spectre des domaines d'utilisation en utilisant la technologie de détection infrarouge, hyperfréquence et à ultrasons et s'adapte parfaitement à toutes les configurations de l'espace. Jusqu'à 4800 zones de détection permettant de détecter les moindres mouvements. Une temporisations automatiques grâce au mode intelligent d'auto-apprentissage IQ. Disponible dans les interfaces COM1, COM2, DALI-2, KNX ou LiveLink. De plus, la commande peut être effectuée par télécommande IR.






