Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Steinel - Détecteur de présence IR Q SLIM XS-E carré KNX-3.1 noir portée 4x4 m - 082260

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - détecteur de présence

  • mode de pose - encastré

  • angle de détection horizontal - 360...360 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841082260

Réf. Sonepar

00424108226

Réf. Fournisseur

082260

Marque

Steinel

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

détecteur de présence

mode de pose:

encastré

angle de détection horizontal:

360...360 °

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

couleur:

noir

numéro RAL (équivalent):

9005

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

commande auxiliaire possible:

Non

protection au ras du mur:

Oui

commutateur de sélection:

Oui

spécial animaux:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Oui

certifié DALI-1:

Non

hauteur de montage optimale:

2.8 m

largeur de portée max.:

2 m

longueur de portée max.:

2 m

champ de détection de diamètre au sol:

4 m

angle de détection vertical:

71...71 °

nombre de canaux:

4

durée de marche min.:

60 s

durée de marche max.:

255 min

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

66 mm

adapté à un montage au plafond:

Oui

montage mural:

Non

alimentation électrique du bus:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

largeur:

80 mm

hauteur:

80 mm

largeur d'encastrement:

53 mm

profondeur d'encastrement:

53 mm

longueur d’encastrement:

42 mm

diamètre d'encastrement:

60 mm

avec câble de raccordement:

Non

Détecteur de présence d´intérieur à technologie infrarouge. 408 zones de communtation. Hauteur de montage optimale à 2,8 m, détection à 360°.

Les Atouts de l'article:

Notre détecteur de présence le plus plat. Maintenant encore plus petit en format de boîte encastrée. A la demande générale. Le détecteur de présence extra plat IR Quattro SLIM XS disparaît presque dans le mur ou le plafond. Grâce au nouveau format pratique de boîte d'encastrement, il forme une symbiose remarquablement discrète avec l'environnement de bureau et peut désormais être installé dans n'importe quelle boîte d'encastrement du commerce. En bref, notre détecteur de présence le plus plat fait comme s'il n'était pas là du tout - tout en étant absolument présent quand il le faut. Réglable via la télécommande ou Smart Remote. Un cache rond est également fourni.

Les Atouts de la gamme:

Le système Control PRO couvre au mieux le spectre des domaines d'utilisation en utilisant la technologie de détection infrarouge, hyperfréquence et à ultrasons et s'adapte parfaitement à toutes les configurations de l'espace. Jusqu'à 4800 zones de détection permettant de détecter les moindres mouvements. Une temporisations automatiques grâce au mode intelligent d'auto-apprentissage IQ. Disponible dans les interfaces COM1, COM2, DALI-2, KNX ou LiveLink. De plus, la commande peut être effectuée par télécommande IR.