Steinel - Détecteur de présence IR Quattro COM1 Encastré Blanc portée 7x7 m - 000349

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de présence

  • longueur de portée max. - 3.5 m

  • durée de marche max. - 30 min

  • angle de détection horizontal - 360...360 °

  • Puissance de coupure max. - 2000 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4007841000349

Réf. Sonepar

00424100034

Réf. Fournisseur

000349

Réf. Commerciale

Steinel

modèle:

détecteur de présence

longueur de portée max.:

3.5 m

durée de marche max.:

30 min

angle de détection horizontal:

360...360 °

Puissance de coupure max.:

2000 W

couleur:

blanc

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Oui

arrêt forcé:

Oui

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Oui

interconnectable:

Oui

angle de balayage:

360 °

hauteur de montage optimale:

2.8 m

surveillance de cage d'escalier:

Oui

commutateur de pontage:

Oui

largeur de portée max.:

3.5 m

portée de présence max.:

4

champ de détection de diamètre au sol:

5 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

encastré

type de connexion:

autre

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP20

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

durée de marche min.:

30 s

déclenchement retardé:

1800 s

luminosité de déclenchement:

10...1000 lx

adapté à une charge C:

Oui

température:

-25...55 °C

nombre de zones de détection:

1760

courant de démarrage max.:

800 A

courant de démarrage min.:

0.1 A

courant de veille:

0 mA

commande auxiliaire possible:

Oui

fonction d'alarme:

Non

largeur:

120 mm

hauteur:

120 mm

profondeur:

120 mm

largeur d'encastrement:

53 mm

profondeur d'encastrement:

53 mm

longueur d’encastrement:

30 mm

diamètre d'encastrement:

60 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

66 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

montage mural:

Non

tension nominale (Un):

230...230 V

avec câble de raccordement:

Oui

Détecteur de présence infrarouge IR Quattro COM1, idéal pour les petits espaces, hauteur de montage jusqu'à 8 m, version sur crépi pour allumer la lumière, détection carrée mécaniquement modulable à zone de présence de 16 m2.

Les Atouts de l'article:

Il est bien plus qu'un simple détecteur de présence. La quadrature du cercle. Avec ses 1760 zones de commutation, il établit de nouvelles normes en matière de qualité de la détection tout particulièrement dans les petits bureaux, les débarras, les garde-mangers, les buanderies, les sanitaires. Il est également possible de cadrer mécaniquement le champ de détection carré sans nuire à la qualité de détection - une fonction qui n'existe que sur le Professional Presence Control PRO de STEINEL.

Les Atouts de la gamme:

Le système Control PRO couvre au mieux le spectre des domaines d'utilisation en utilisant la technologie de détection infrarouge, hyperfréquence et à ultrasons et s'adapte parfaitement à toutes les configurations de l'espace. Jusqu'à 4800 zones de détection permettant de détecter les moindres mouvements. Une temporisations automatiques grâce au mode intelligent d'auto-apprentissage IQ. Disponible dans les interfaces COM1, COM2, DALI-2, KNX ou LiveLink. De plus, la commande peut être effectuée par télécommande IR.