Steinel - Détecteur de présence IR Quattro HD 24m Dali duo Saillie Blanc - 088835

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de présence
longueur de portée max. - 10 m
durée de marche max. - 60 min
angle de détection horizontal - 360...360 °
Puissance de coupure max. - 2000 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Control PRO
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4007841088835
Réf. Sonepar
00424108883
Réf. Fournisseur
088835
Marque
Steinel
modèle:
détecteur de présence
longueur de portée max.:
10 m
durée de marche max.:
60 min
angle de détection horizontal:
360...360 °
Puissance de coupure max.:
2000 W
couleur:
blanc
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Oui
régulation de la lumière:
Oui
commande HVAC:
Non
marche forcée:
Oui
arrêt forcé:
Oui
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Oui
interconnectable:
Oui
angle de balayage:
180 °
hauteur de montage optimale:
2.8 m
surveillance de cage d'escalier:
Non
commutateur de pontage:
Oui
largeur de portée max.:
10 m
portée de présence max.:
8 m²
champ de détection de diamètre au sol:
8 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Oui
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Oui
mode de pose:
saillie
type de connexion:
autre
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP20
type de tension:
AC
fréquence:
50...60 Hz
durée de marche min.:
5 s
déclenchement retardé:
300 s
enclenchement retardé:
7200 s
plage de rotation du capteur, horizontale:
0...0 °
plage de rotation du capteur, verticale:
0...0 °
luminosité de déclenchement:
10...1000 lx
puissance max. de commutation LED:
500 W
adapté à une charge C:
Oui
température:
0...40 °C
nombre de zones de détection:
4800
courant de démarrage max.:
10 A
courant de démarrage min.:
0.1 A
courant de veille:
150 mA
commande auxiliaire possible:
Oui
fonction d'alarme:
Oui
largeur:
120 mm
hauteur:
120 mm
profondeur:
65 mm
diamètre:
0 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
profondeur d'encastrement:
0 mm
longueur d’encastrement:
25 mm
diamètre d'encastrement:
0 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
0 mm
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
avec détection du champ arrière:
Non
montage mural:
Non
tension nominale (Un):
220...220 V
avec capteur acoustique:
Non
avec câble de raccordement:
Non
longueur de câble de raccordement:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Une solution de classe - pas seulement dans les salles de classe. Depuis maintenant 15 ans, le nom « IR Quattro HD » est synonyme d'excellentes performances en matière de détection infrarouge avec réglage mécanique de la portée. Le nouvel IR Quattro HD DALI duo perpétue cette tradition de manière souveraine et convaincante. Les salles de classe, de conférence et les grands bureaux sont les domaines d'application prioritaires du nouvel IR Quattro HD DALI duo. Ce détecteur de présence infrarouge agréablement compact et équipé de deux canaux lumineux renferme un système de gestion de l'éclairage intelligent à part entière. Des conditions idéales donc pour créer une lumière parfaitement adaptée et une bonne ambiance d'apprentissage et de travail. Même en intégrant l'éclairage commutable - grâce à un relais intégré. Bref, un nouveau venu digne de ce nom dans la famille « IR Quattro HD », qui convient parfaitement à la régulation constante de la lumière dans les salles de classe. Les meilleures notes sont d'ailleurs aussi attribuées à la mise en service, qui s'effectue via l'application pratique Smart Remote et est extrêmement simple.
Les Atouts de la gamme:
Le système Control PRO couvre au mieux le spectre des domaines d'utilisation en utilisant la technologie de détection infrarouge, hyperfréquence et à ultrasons et s'adapte parfaitement à toutes les configurations de l'espace. Jusqu'à 4800 zones de détection permettant de détecter les moindres mouvements. Une temporisations automatiques grâce au mode intelligent d'auto-apprentissage IQ. Disponible dans les interfaces COM1, COM2, DALI-2, KNX ou LiveLink. De plus, la commande peut être effectuée par télécommande IR.







