Steinel - Détecteur de présence IR Quattro HD DALI PLUS 3 sorties Saillie Blanc 20x20m - 035273

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de présence

  • longueur de portée max. - 10 m

  • durée de marche max. - 60 min

  • angle de détection horizontal - 360...360 °

  • Puissance de coupure max. - 2000 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841035273

Réf. Sonepar

00424103527

Réf. Fournisseur

035273

Marque

Steinel

modèle:

détecteur de présence

longueur de portée max.:

10 m

durée de marche max.:

60 min

angle de détection horizontal:

360...360 °

Puissance de coupure max.:

2000 W

couleur:

blanc

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Oui

régulation de la lumière:

Oui

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Oui

arrêt forcé:

Oui

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Oui

interconnectable:

Oui

angle de balayage:

360 °

hauteur de montage optimale:

2.8 m

surveillance de cage d'escalier:

Non

commutateur de pontage:

Oui

largeur de portée max.:

10 m

portée de présence max.:

8

champ de détection de diamètre au sol:

8 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Oui

mode de pose:

saillie

type de connexion:

autre

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP20

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

durée de marche min.:

5 s

déclenchement retardé:

300 s

enclenchement retardé:

7200 s

plage de rotation du capteur, horizontale:

0...0 °

plage de rotation du capteur, verticale:

0...0 °

luminosité de déclenchement:

10...1000 lx

puissance max. de commutation LED:

500 W

adapté à une charge C:

Oui

température:

0...40 °C

nombre de zones de détection:

4800

courant de démarrage max.:

10 A

courant de démarrage min.:

0.1 A

courant de veille:

150 mA

commande auxiliaire possible:

Oui

fonction d'alarme:

Oui

largeur:

120 mm

hauteur:

120 mm

profondeur:

65 mm

diamètre:

0 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

profondeur d'encastrement:

0 mm

longueur d’encastrement:

25 mm

diamètre d'encastrement:

0 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

0 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

montage mural:

Non

tension nominale (Un):

220...240 V

avec capteur acoustique:

Non

avec câble de raccordement:

Non

longueur de câble de raccordement:

0 mm

Détecteur de présence IR Quattro HD DALI plus, hauteur de montage max. 10 m, 3 canaux d'éclairage (DALI adressable), installation de max. 64 luminaires via l'application, commande à distance via Smart Remote, relais libre de potentiel

Les Atouts de l'article:

L'intelligence à l'état pur intégrée dans un seul détecteur. Que ce soit pour une salle de classe, un bureau collectif ou un bureau individuel. Notre détecteur de présence IR Quattro HD DALI plus fonctionne simplement et efficacement. Le module du pilotage de l'éclairage déjà intégré dans le module de charge rend l'installation rapide et facile. La télécommande Smart Remote vous permet de piloter jusqu'à 64 luminaires via 3 canaux d'éclairage (DALI adressable) depuis l'application. Il présente, en plus, un relais supplémentaire sans potentiel pour par ex. la CVC, le mode de fonctionnement en veille minimum ou les groupes de luminaires raccordés. 4800 zones de commutation et une détection carrée couvrant une zone de présence réelle de 64 m² excluent totalement les déclenchements intempestifs et les angles morts. Unique en son genre : il est possible de cadrer mécaniquement la zone de présence sans nuire le moins du monde à la qualité et il peut être utilisé en plus de manière universelle à une hauteur d'installation de 2 à 10 mètres. Ces fonctions élargies utiles telles que la fonction spéciale voisins, le balisage et le mode ECO-ON font de lui la solution idéale pour tous ceux qui souhaitent configurer et installer un éclairage intelligent avec uniquement quelques composants.

Les Atouts de la gamme:

Le système Control PRO couvre au mieux le spectre des domaines d'utilisation en utilisant la technologie de détection infrarouge, hyperfréquence et à ultrasons et s'adapte parfaitement à toutes les configurations de l'espace. Jusqu'à 4800 zones de détection permettant de détecter les moindres mouvements. Une temporisations automatiques grâce au mode intelligent d'auto-apprentissage IQ. Disponible dans les interfaces COM1, COM2, DALI-2, KNX ou LiveLink. De plus, la commande peut être effectuée par télécommande IR.