Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Steinel - Détecteur de présence IR Quattro HD KNX V3.1 Encastré Blanc portée 7x7 m - 058470

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - détecteur de présence

  • mode de pose - encastré

  • angle de détection horizontal - 360...360 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841058470

Réf. Sonepar

00424105847

Réf. Fournisseur

058470

Marque

Steinel

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

détecteur de présence

mode de pose:

encastré

angle de détection horizontal:

360...360 °

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

commande auxiliaire possible:

Oui

protection au ras du mur:

Oui

commutateur de sélection:

Non

spécial animaux:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Oui

certifié DALI-1:

Non

hauteur de montage optimale:

2.8 m

largeur de portée max.:

10 m

longueur de portée max.:

10 m

champ de détection de diamètre au sol:

8 m

angle de détection vertical:

160...160 °

nombre de canaux:

4

durée de marche min.:

10 s

durée de marche max.:

1092 min

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

50 mm

adapté à un montage au plafond:

Oui

montage mural:

Non

largeur:

120 mm

hauteur:

120 mm

profondeur:

70 mm

largeur d'encastrement:

53 mm

longueur d’encastrement:

29 mm

diamètre d'encastrement:

60 mm

Détecteur de présence infrarouge IR Quattro HD KNX, hauteur de montage jusqu'à 10 m, interface numérique BUS pour régler quatre canaux de lumière et le CVC, détection carrée avec une zone de présence réelle de 64 m2 mécaniquement modulable.

Les Atouts de l'article:

Posé il voit tout. Tout ce dont les autres ne peuvent que rêver. Lorsque l'on parle d'immotique intelligente, il faut avoir recours aux détecteurs de présence se caractérisant par une détection extrêmement précise. Le modèle IR Quattro HD KNX est l'appareil par excellence : 4800 zones de commutation excluent, pour ainsi dire, tout déclenchement intempestif ou tout angle mort dans une zone carrée de 64 m² à ajustement mécanique de la zone de détection sans perte de sensibilité. C'est une qualité à haute résolution à l'état pur et le rêve des architectes, des maîtres d'ouvrages et des utilisateurs est exaucé.

Les Atouts de la gamme:

Le système Control PRO couvre au mieux le spectre des domaines d'utilisation en utilisant la technologie de détection infrarouge, hyperfréquence et à ultrasons et s'adapte parfaitement à toutes les configurations de l'espace. Jusqu'à 4800 zones de détection permettant de détecter les moindres mouvements. Une temporisations automatiques grâce au mode intelligent d'auto-apprentissage IQ. Disponible dans les interfaces COM1, COM2, DALI-2, KNX ou LiveLink. De plus, la commande peut être effectuée par télécommande IR.