Steinel - Détecteur de présence IR Quattro KNX V3.1 Encastré Blanc portée 7x7 m - 058487

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - détecteur de présence
mode de pose - encastré
angle de détection horizontal - 360...360 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Control PRO
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4007841058487
Réf. Sonepar
00424105848
Réf. Fournisseur
058487
Marque
Steinel
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
détecteur de présence
mode de pose:
encastré
angle de détection horizontal:
360...360 °
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
commande auxiliaire possible:
Oui
protection au ras du mur:
Oui
commutateur de sélection:
Oui
spécial animaux:
Non
surveillance de cage d'escalier:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
retard à la coupure par auto-apprentissage:
Oui
certifié DALI-1:
Non
hauteur de montage optimale:
2.8 m
largeur de portée max.:
3.5 m
longueur de portée max.:
3.5 m
champ de détection de diamètre au sol:
5 m
angle de détection vertical:
100...100 °
nombre de canaux:
4
durée de marche min.:
10 s
durée de marche max.:
1092 min
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
66 mm
adapté à un montage au plafond:
Oui
montage mural:
Non
largeur:
120 mm
hauteur:
120 mm
profondeur:
70 mm
largeur d'encastrement:
53 mm
longueur d’encastrement:
29 mm
diamètre d'encastrement:
60 mm
Les Atouts de l'article:
Il est bien plus qu'un simple détecteur de présence. La quadrature du cercle. Il va de soi qu'il faut intégrer les petits bureaux, les débarras, les arrière-cuisines et les buanderies dans un système KNX. Le modèle IR Quattro KNX est ici la solution idéale avec ses 1760 zones de commutation. Il est possible d'ajuster progressivement la portée de l'appareil dans une zone de présence carrée de 16 m². Le tout sans nuire à la qualité. Cela permet une gestion ultraprécise grâce au Presence Control PRO.
Les Atouts de la gamme:
Le système Control PRO couvre au mieux le spectre des domaines d'utilisation en utilisant la technologie de détection infrarouge, hyperfréquence et à ultrasons et s'adapte parfaitement à toutes les configurations de l'espace. Jusqu'à 4800 zones de détection permettant de détecter les moindres mouvements. Une temporisations automatiques grâce au mode intelligent d'auto-apprentissage IQ. Disponible dans les interfaces COM1, COM2, DALI-2, KNX ou LiveLink. De plus, la commande peut être effectuée par télécommande IR.







