Steinel - Détecteur de présence IR Quattro KNX V3.1 faux plafond Blanc portée 7x7 m - 079390

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - détecteur de présence

  • mode de pose - autre

  • angle de détection horizontal - 360...360 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4007841079390

Réf. Sonepar

00424107939

Réf. Fournisseur

079390

Réf. Commerciale

Steinel

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

détecteur de présence

mode de pose:

autre

angle de détection horizontal:

360...360 °

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

autre

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

commande auxiliaire possible:

Oui

protection au ras du mur:

Oui

commutateur de sélection:

Oui

spécial animaux:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Oui

hauteur de montage optimale:

2.8 m

largeur de portée max.:

3.5 m

longueur de portée max.:

3.5 m

champ de détection de diamètre au sol:

5 m

angle de détection vertical:

100...100 °

nombre de canaux:

4

durée de marche min.:

0 s

durée de marche max.:

1092 min

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

66 mm

adapté à un montage au plafond:

Oui

montage mural:

Non

largeur:

120 mm

hauteur:

120 mm

longueur d’encastrement:

67 mm

diamètre d'encastrement:

67 mm

Détecteur de présence infrarouge IR Quattro KNX, hauteur de montage jusqu'à 8 m, interface numérique BUS pour régler quatre canaux de lumière et le CVC, détection carrée avec une zone de présence de 16 m2 mécaniquement modulable.

Les Atouts de l'article:

Il est bien plus qu'un simple détecteur de présence. La quadrature du cercle. Il va de soi qu'il faut intégrer les petits bureaux, les débarras, les arrière-cuisines et les buanderies dans un système KNX. Le modèle IR Quattro KNX est ici la solution idéale avec ses 1760 zones de commutation. Il est possible d'ajuster progressivement la portée de l'appareil dans une zone de présence carrée de 16 m². Le tout sans nuire à la qualité. Cela permet une gestion ultraprécise grâce au Presence Control PRO.

Les Atouts de la gamme:

Le système Control PRO couvre au mieux le spectre des domaines d'utilisation en utilisant la technologie de détection infrarouge, hyperfréquence et à ultrasons et s'adapte parfaitement à toutes les configurations de l'espace. Jusqu'à 4800 zones de détection permettant de détecter les moindres mouvements. Une temporisations automatiques grâce au mode intelligent d'auto-apprentissage IQ. Disponible dans les interfaces COM1, COM2, DALI-2, KNX ou LiveLink. De plus, la commande peut être effectuée par télécommande IR.