Steinel - Détecteur de présence IR Quattro Micro DALI-2 IPD 6x6 m - 053871

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - détecteur de présence

  • mode de pose - autre

  • angle de détection horizontal - 360...360 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841053871

Réf. Sonepar

00424105387

Réf. Fournisseur

053871

Marque

Steinel

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

détecteur de présence

mode de pose:

autre

angle de détection horizontal:

360...360 °

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

commande auxiliaire possible:

Non

protection au ras du mur:

Oui

commutateur de sélection:

Non

spécial animaux:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Oui

certifié DALI-1:

Oui

hauteur de montage optimale:

2.8 m

largeur de portée max.:

3 m

longueur de portée max.:

3 m

champ de détection de diamètre au sol:

4 m

angle de détection vertical:

90...90 °

nombre de canaux:

0

durée de marche min.:

0 s

durée de marche max.:

0 min

adapté à un montage au plafond:

Oui

montage mural:

Non

diamètre:

43 mm

profondeur d'encastrement:

75.4 mm

longueur d’encastrement:

68 mm

diamètre d'encastrement:

43.1 mm

Détecteur de présence IR Quattro MICRO, petite taille, partie visible minimale, microlentille de précision (15 x 15 mm), détecteur infrarouge de 360° très performant, détecte 36 m2, certifié IP65, convient aux locaux humides

Les Atouts de l'article:

Petit, précis et efficace. Exigée par les architectes et les bureaux d'études, réalisée par STEINEL. Le modèle IR Quattro MICRO exauce tous les souhaits. Sa petite taille et sa partie visible minimale en font le modèle parfait pour les applications excluant toute installation gênante au plafond. La microlentille de précision ne mesure que 15 x 15 mm. Ses performances sont toutefois remarquables malgré sa petite taille. Le détecteur de présence infrarouge de 360° surveille 36 m². Étant certifié IP65, il peut être également installé dans des locaux humides. Le modèle IR Quattro MICRO est notre plus petit détecteur avec un grand potentiel d'applications.

Les Atouts de la gamme:

Les modèles XLED PRO garantissant un éclairage uniforme des grands espaces extérieurs. Réglage via Smart remote ou par télécommande.