Steinel - Détecteur de présence IR Quattro Slim KNX V3.1 Blanc portée 4x4 m - 058494


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - détecteur de présence
mode de pose - autre
angle de détection horizontal - 360...360 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Control PRO
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4007841058494
Réf. Sonepar
00424105849
Réf. Fournisseur
058494
Réf. Commerciale
Steinel
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
détecteur de présence
mode de pose:
autre
angle de détection horizontal:
360...360 °
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
commande auxiliaire possible:
Oui
protection au ras du mur:
Oui
commutateur de sélection:
Oui
spécial animaux:
Non
surveillance de cage d'escalier:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
retard à la coupure par auto-apprentissage:
Oui
certifié DALI-1:
Non
hauteur de montage optimale:
2.8 m
largeur de portée max.:
2 m
longueur de portée max.:
2 m
champ de détection de diamètre au sol:
4 m
angle de détection vertical:
71...71 °
nombre de canaux:
4
durée de marche min.:
10 s
durée de marche max.:
1092 min
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
66 mm
adapté à un montage au plafond:
Oui
montage mural:
Non
largeur:
77 mm
hauteur:
77 mm
profondeur:
55 mm
largeur d'encastrement:
53 mm
profondeur d'encastrement:
54.5 mm
longueur d’encastrement:
50 mm
diamètre d'encastrement:
60 mm
Les Atouts de l'article:
Si plat et si sensible. La technologie des détecteurs est devenue de nos jours incontournable dans de nombreux bâtiments. Sans pour cela exclure l'impact esthétique immédiat ! C'est justement là que le détecteur de présence infrarouge IR Quattro SLIM entre en jeu. Son faible encombrement en hauteur ne dépassant pas 4 mm permet une pose quasi au même niveau que le plafond ce qui le rend pratiquement invisible. La lentille rétinienne unique au monde mérite ainsi de faire l'objet d'un plus grand intérêt. Malgré sa forme ultraplate, elle peut surveiller une zone de présence jusqu'à 16 m² à une hauteur de pose pouvant atteindre jusqu'à 4 m.
Les Atouts de la gamme:
Le système Control PRO couvre au mieux le spectre des domaines d'utilisation en utilisant la technologie de détection infrarouge, hyperfréquence et à ultrasons et s'adapte parfaitement à toutes les configurations de l'espace. Jusqu'à 4800 zones de détection permettant de détecter les moindres mouvements. Une temporisations automatiques grâce au mode intelligent d'auto-apprentissage IQ. Disponible dans les interfaces COM1, COM2, DALI-2, KNX ou LiveLink. De plus, la commande peut être effectuée par télécommande IR.