Steinel - Détecteur de présence IR Quattro Slim XS Carré DALI-2 IPD Blanc portée 4x4 m - 057510

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de présence

  • longueur de portée max. - 2 m

  • durée de marche max. - 30 min

  • angle de détection horizontal - 360...360 °

  • Puissance de coupure max. - 0 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4007841057510

Réf. Sonepar

00424105751

Réf. Fournisseur

057510

Réf. Commerciale

Steinel

modèle:

détecteur de présence

longueur de portée max.:

2 m

durée de marche max.:

30 min

angle de détection horizontal:

360...360 °

Puissance de coupure max.:

0 W

couleur:

blanc

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Oui

régulation de la lumière:

Oui

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Non

arrêt forcé:

Non

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Oui

interconnectable:

Oui

hauteur de montage optimale:

2.8 m

surveillance de cage d'escalier:

Non

commutateur de pontage:

Non

largeur de portée max.:

2 m

portée de présence max.:

4

champ de détection de diamètre au sol:

4 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

autre

type de connexion:

autre

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP20

type de tension:

DC

fréquence:

50...60 Hz

durée de marche min.:

30 s

déclenchement retardé:

1800 s

luminosité de déclenchement:

10...1000 lx

adapté à une charge C:

Non

température:

0...40 °C

nombre de zones de détection:

408

courant de démarrage max.:

0 A

courant de veille:

4 mA

commande auxiliaire possible:

Oui

fonction d'alarme:

Non

largeur:

80 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

55 mm

profondeur d'encastrement:

45 mm

longueur d’encastrement:

43 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

66 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

montage mural:

Non

tension nominale (Un):

16...16 V

avec câble de raccordement:

Oui

Détecteur de présence ultraplat IR Quattro SLIM XS, compatible avec tous les types de boîtes de branchement encastrées disponibles dans le commerce, détecteur infrarouge de 360° ultraprécis, zone de présence carrée de 16 m2 (4 x 4 m)

Les Atouts de l'article:

Notre détecteur de présence le plus plat. Désormais encore plus compact, de la taille d'une boîte de branchement encastrée. En réponse à de multiples demandes. Le détecteur de présence ultraplat IR Quattro SLIM XS invisible est encastré dans le mur ou le plafond. Le nouveau format pratique de la taille d'une boîte de branchement encastrée permet de réaliser une symbiose étonnamment discrète avec l'environnement et il peut être monté dans toutes les boîtes de branchement encastrées courantes. En bref, notre détecteur de présence le plus plat de tous nos détecteurs de présence passe inaperçu , mais est pourtant là lorsqu'il s'agit de détecter le moindre mouvement. Et, pour répondre à toutes les éventualités, le modèle SLIM XS est disponible avec un boîtier rond.

Les Atouts de la gamme:

Le système Control PRO couvre au mieux le spectre des domaines d'utilisation en utilisant la technologie de détection infrarouge, hyperfréquence et à ultrasons et s'adapte parfaitement à toutes les configurations de l'espace. Jusqu'à 4800 zones de détection permettant de détecter les moindres mouvements. Une temporisations automatiques grâce au mode intelligent d'auto-apprentissage IQ. Disponible dans les interfaces COM1, COM2, DALI-2, KNX ou LiveLink. De plus, la commande peut être effectuée par télécommande IR.