Steinel - Détecteur de présence IS 3360 Carré DALI-2 IPD Encastré Blanc rayon 40 m - 057244

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • modèle - détecteur de mouvement

  • mode de pose - encastré

  • angle de détection horizontal - 360...360 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4007841057244

Réf. Sonepar

00424105724

Réf. Fournisseur

057244

Réf. Commerciale

Steinel

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

modèle:

détecteur de mouvement

mode de pose:

encastré

angle de détection horizontal:

360...360 °

couleur:

blanc

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

commande auxiliaire possible:

Non

protection au ras du mur:

Oui

commutateur de sélection:

Non

spécial animaux:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Oui

certifié DALI-1:

Oui

hauteur de montage optimale:

2.8 m

largeur de portée max.:

20 m

longueur de portée max.:

20 m

champ de détection de diamètre au sol:

8 m

angle de détection vertical:

180...180 °

nombre de canaux:

0

durée de marche min.:

0 s

durée de marche max.:

0 min

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

66 mm

adapté à un montage au plafond:

Oui

montage mural:

Non

largeur:

94 mm

hauteur:

94 mm

profondeur:

78 mm

largeur d'encastrement:

53 mm

longueur d’encastrement:

26 mm

diamètre d'encastrement:

60 mm

Détecteur de mouvement infrarouge IS 3360, idéal pour la surveillance de pièces hautes et de grandes surfaces, hauteur de montage jusqu'à 4 m, angle de détection 360°, portée max. 20 m (tangentielle), forte puissance de commutation

Les Atouts de l'article:

Une grande portée. Une bonne vue circulaire. Il est souvent difficile de trouver des emplacements adaptés au montage d'un détecteur de présence dans les grandes pièces, les parkings couverts et les halls à hauteur de plafond pouvant atteindre 4 m. C'est pourquoi, il faut utiliser des détecteurs de présencet à grande portée dans ces environnements. Tel que le modèle IS 3360. Il détecte le moindre mouvement dans un rayon tangentiel de 20 mètres. Et cela à des hauteurs d'installation pouvant atteindre jusqu'à 4 mètres. En résumé : le modèle IS 3360 permet de surveiller une surface supérieure à 1000 m2 ! La technologie infrarouge STEINEL tient ses promesses.

Les Atouts de la gamme:

Tous les détecteurs de notre série 3000 sont désormais disponibles en version encastrée ou en saillie. Deux formats de boîtiers, carré ou rond, sont également proposés pour faciliter le montage. Disponible dans les interfaces COM1, Libre de potentiel, DALI-2, KNX ou LiveLink. La télécommande Smart Remote permet de piloter et de configurer aisément de nombreux détecteurs et luminaires à détection STEINEL depuis une tablette ou un smartphone. Arrêt automatique dès que la lumière du jour est suffisante.