Steinel - Détecteur de présence MultiSensor True Presence Aerosol KNX rayon 15 m - 079208

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - détecteur de présence

  • mode de pose - encastré

  • angle de détection horizontal - 360...360 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841079208

Réf. Sonepar

00424107920

Réf. Fournisseur

079208

Marque

Steinel

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

détecteur de présence

mode de pose:

encastré

angle de détection horizontal:

360...360 °

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

autre

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

commande auxiliaire possible:

Oui

protection au ras du mur:

Oui

commutateur de sélection:

Oui

spécial animaux:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Oui

hauteur de montage optimale:

2.8 m

largeur de portée max.:

7.5 m

longueur de portée max.:

7.5 m

champ de détection de diamètre au sol:

15 m

angle de détection vertical:

160...160 °

nombre de canaux:

4

durée de marche min.:

30 s

durée de marche max.:

1092 min

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

46 mm

adapté à un montage au plafond:

Oui

montage mural:

Non

largeur:

123 mm

hauteur:

33 mm

largeur d'encastrement:

53 mm

profondeur d'encastrement:

53 mm

longueur d’encastrement:

12 mm

diamètre d'encastrement:

60 mm

Détection présence, mesure de luminosité, température ambiante, l’humidité de l’air, la pression atmosphérique, des composés organiques volatiles (COV) et de la teneur en CO2. Affiche aussi risque d’infection potentiel via KNX.

Les Atouts de l'article:

Il sait quand l’air est sain. Le détecteur de présence le plus précis de tous les temps devient l’organe sensoriel par excellence. La détection réelle de la présence humaine est combinée avec des mesures de la luminosité, de la température ambiante, de l’humidité de l’air, de la pression atmosphérique, des composés organiques volatiles (COV) et de la teneur en CO2. Des informations qui aident à faire progresser à long terme la numérisation de la domotique. Pour la première fois, le multi-capteur True Presence® Aerosol KNX peut aussi afficher un risque d’infection potentiel sous forme d’informations communiquées au système KNX. Un investissement dans l’intelligence d’un bâtiment, pour le confort de l’être humain et la rentabilité dans l’entreprise. Toutes les bonnes choses viennent d’en haut - des informations numériques précises pour la domotique moderne.

Les Atouts de la gamme:

Le True Presence® est le premier véritable détecteur de présence au monde. Il signale de manière fiable si une personne se trouve ou non dans la pièce. De plus les détecteurs Contro PRO II peuvent mesurer l'humidité et la chaleur. Les réglages s'effectuent depuis l'appli via Bluetooth. Disponible dans les interfaces COM1, COM2, DALI-2, KNX, LiveLink, IP ou BT IPD.