Steinel - Détecteur de présence Multisensor True Presence BT IPD Encastré rayon 15 m - 084127

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de présence
longueur de portée max. - 7.5 m
angle de détection horizontal - 360...360 °
couleur - blanc
type de capteur - haute fréquence
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Control PRO II
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4007841084127
Réf. Sonepar
00424108412
Réf. Fournisseur
084127
Marque
Steinel
modèle:
détecteur de présence
longueur de portée max.:
7.5 m
angle de détection horizontal:
360...360 °
couleur:
blanc
type de capteur:
haute fréquence
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
marche forcée:
Non
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Oui
interconnectable:
Oui
angle de balayage:
160 °
hauteur de montage optimale:
2.8 m
surveillance de cage d'escalier:
Non
largeur de portée max.:
7.5 m
portée de présence max.:
15 m²
champ de détection de diamètre au sol:
15 m
adapté pour une transmission sans fil:
Oui
commandable à distance:
Oui
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Non
avec voyant:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
mode de pose:
encastré
type de connexion:
autre
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP20
type de tension:
AC
fréquence:
50...60 Hz
luminosité de déclenchement:
2...2000 lx
température:
0...50 °C
commande auxiliaire possible:
Non
fonction d'alarme:
Non
largeur:
123 mm
hauteur:
123 mm
profondeur:
53 mm
largeur d'encastrement:
53 mm
profondeur d'encastrement:
53 mm
longueur d’encastrement:
31 mm
diamètre d'encastrement:
60 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
46 mm
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
montage mural:
Non
Les Atouts de l'article:
Tout est mesurable. Détecteur de présence et capteur de qualité de l'air au design primé. Détection et réglage réglables numériquement via la norme Bluetooth Mesh la plus récente. Collecte de données sur la température, l'humidité, la pression atmosphérique, le CO2 et les composés organiques volatils (COV). Mesure supplémentaire du niveau sonore et de la charge aérosol pour toutes les interfaces sauf KNX.
Les Atouts de la gamme:
Le True Presence® est le premier véritable détecteur de présence au monde. Il signale de manière fiable si une personne se trouve ou non dans la pièce. De plus les détecteurs Contro PRO II peuvent mesurer l'humidité et la chaleur. Les réglages s'effectuent depuis l'appli via Bluetooth. Disponible dans les interfaces COM1, COM2, DALI-2, KNX, LiveLink, IP ou BT IPD.




