Steinel - Détecteur de présence Multisensor True Presence BT IPD Saillie rayon 15 m - 084110

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de présence

  • longueur de portée max. - 7.5 m

  • angle de détection horizontal - 360...360 °

  • couleur - blanc

  • type de capteur - haute fréquence

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841084110

Réf. Sonepar

00424108411

Réf. Fournisseur

084110

Marque

Steinel

modèle:

détecteur de présence

longueur de portée max.:

7.5 m

angle de détection horizontal:

360...360 °

couleur:

blanc

type de capteur:

haute fréquence

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Non

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Oui

interconnectable:

Oui

angle de balayage:

160 °

hauteur de montage optimale:

2.8 m

surveillance de cage d'escalier:

Non

largeur de portée max.:

7.5 m

portée de présence max.:

15

champ de détection de diamètre au sol:

15 m

adapté pour une transmission sans fil:

Oui

commandable à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Non

avec voyant:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

mode de pose:

saillie

type de connexion:

autre

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP20

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

luminosité de déclenchement:

2...2000 lx

température:

0...50 °C

commande auxiliaire possible:

Non

fonction d'alarme:

Non

largeur:

142 mm

hauteur:

142 mm

profondeur:

45 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

montage mural:

Non

Détecteur multiple True Presence® , détecte la présence humaine, la luminosité, la température ambiante, l'humidité de l'air, la qualité de l'air, les composés organiques volatiles (VOC) et la teneur en CO2.

Les Atouts de l'article:

Tout est mesurable. Détecteur de présence et capteur de qualité de l'air au design primé. Détection et réglage réglables numériquement via la norme Bluetooth Mesh la plus récente. Collecte de données sur la température, l'humidité, la pression atmosphérique, le CO2 et les composés organiques volatils (COV). Mesure supplémentaire du niveau sonore et de la charge aérosol pour toutes les interfaces sauf KNX.

Les Atouts de la gamme:

Le True Presence® est le premier véritable détecteur de présence au monde. Il signale de manière fiable si une personne se trouve ou non dans la pièce. De plus les détecteurs Contro PRO II peuvent mesurer l'humidité et la chaleur. Les réglages s'effectuent depuis l'appli via Bluetooth. Disponible dans les interfaces COM1, COM2, DALI-2, KNX, LiveLink, IP ou BT IPD.