Steinel - Détecteur de présence Multisensor True Presence IP Saillie rayon 15 m - 081850

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de présence
mode de pose - saillie
angle de détection horizontal - 360...360 °
système de bus KNX-radio - Non
système de bus radio - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Control PRO II
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4007841081850
Réf. Sonepar
00424108185
Réf. Fournisseur
081850
Marque
Steinel
modèle:
détecteur de présence
mode de pose:
saillie
angle de détection horizontal:
360...360 °
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
brillant
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
protection au ras du mur:
Oui
spécial animaux:
Non
surveillance de cage d'escalier:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
retard à la coupure par auto-apprentissage:
Non
hauteur de montage optimale:
2.8 m
largeur de portée max.:
7.5 m
longueur de portée max.:
7.5 m
champ de détection de diamètre au sol:
15 m
angle de détection vertical:
160...160 °
adapté à un montage au plafond:
Oui
montage mural:
Non
alimentation électrique du bus:
Oui
largeur:
142 mm
hauteur:
142 mm
profondeur:
45 mm
avec câble de raccordement:
Oui
Les Atouts de l'article:
Tout est mesurable. 8 sens pour des bâtiments intelligents, pour un air intérieur sain et mesurable. Le multi-capteur True Presence® IP permet de déterminer la présence humaine, la luminosité, la température ambiante, l'humidité, la pression atmosphérique, les composés organiques volatils (COV), le CO2 et le niveau sonore dominant. En outre, des informations sur un éventuel risque d'infection sont déduites des valeurs déterminées. Résultat : plus de santé, plus de sécurité, plus d'efficacité et plus de confort.
Les Atouts de la gamme:
Le True Presence® est le premier véritable détecteur de présence au monde. Il signale de manière fiable si une personne se trouve ou non dans la pièce. De plus les détecteurs Contro PRO II peuvent mesurer l'humidité et la chaleur. Les réglages s'effectuent depuis l'appli via Bluetooth. Disponible dans les interfaces COM1, COM2, DALI-2, KNX, LiveLink, IP ou BT IPD.





