Steinel - Détecteur de présence MultiSensor True Presence KNX Blanc rayon 15 m - 056353

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - détecteur de présence
mode de pose - encastré
angle de détection horizontal - 360...360 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Control PRO II
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4007841056353
Réf. Sonepar
00424105635
Réf. Fournisseur
056353
Marque
Steinel
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
détecteur de présence
mode de pose:
encastré
angle de détection horizontal:
360...360 °
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
brillant
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
commande auxiliaire possible:
Oui
protection au ras du mur:
Oui
commutateur de sélection:
Oui
spécial animaux:
Non
surveillance de cage d'escalier:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
retard à la coupure par auto-apprentissage:
Oui
hauteur de montage optimale:
2.8 m
largeur de portée max.:
7.5 m
longueur de portée max.:
7.5 m
champ de détection de diamètre au sol:
15 m
angle de détection vertical:
160...160 °
nombre de canaux:
4
durée de marche min.:
30 s
durée de marche max.:
1092 min
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
46 mm
adapté à un montage au plafond:
Oui
montage mural:
Non
largeur:
123 mm
hauteur:
123 mm
largeur d'encastrement:
53 mm
profondeur d'encastrement:
53 mm
longueur d’encastrement:
12 mm
diamètre d'encastrement:
60 mm
Les Atouts de l'article:
Sept sens pour des bâtiments intelligents. Le détecteur de présence le plus précis de tous les temps devient l'organe sensoriel par excellence. La détection réelle de la présence humaine est combinée avec des mesures de la luminosité, de la température ambiante, de l'humidité de l'air, de la pression atmosphérique, des composés organiques volatiles (VOC) et de la teneur en CO2. Des informations qui aident à faire progresser à long terme la numérisation de la domotique. Dans cette combinaison, le multi-capteur True Presence® KNX est un investissement dans l'intelligence d'un bâtiment, pour le confort pour l'être humain et la rentabilité dans l'entreprise. Toutes les bonnes choses viennent d'en haut - des informations numériques précises pour la domotique moderne.
Les Atouts de la gamme:
Le True Presence® est le premier véritable détecteur de présence au monde. Il signale de manière fiable si une personne se trouve ou non dans la pièce. De plus les détecteurs Contro PRO II peuvent mesurer l'humidité et la chaleur. Les réglages s'effectuent depuis l'appli via Bluetooth. Disponible dans les interfaces COM1, COM2, DALI-2, KNX, LiveLink, IP ou BT IPD.



