Steinel - Détecteur de présence True Presence COM1 Saillie Blanc rayon 15 m - 057916

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de présence

  • longueur de portée max. - 7.5 m

  • durée de marche max. - 60 min

  • angle de détection horizontal - 360...360 °

  • Puissance de coupure max. - 2000 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841057916

Réf. Sonepar

00424105791

Réf. Fournisseur

057916

Marque

Steinel

modèle:

détecteur de présence

longueur de portée max.:

7.5 m

durée de marche max.:

60 min

angle de détection horizontal:

360...360 °

Puissance de coupure max.:

2000 W

couleur:

blanc

type de capteur:

haute fréquence

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Oui

arrêt forcé:

Oui

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Oui

interconnectable:

Oui

hauteur de montage optimale:

2.8 m

surveillance de cage d'escalier:

Oui

commutateur de pontage:

Oui

largeur de portée max.:

7.5 m

portée de présence max.:

15

champ de détection de diamètre au sol:

15 m

adapté pour une transmission sans fil:

Oui

commandable à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

saillie

type de connexion:

autre

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP54

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

durée de marche min.:

20 s

déclenchement retardé:

1800 s

luminosité de déclenchement:

2...2000 lx

adapté à une charge C:

Oui

température:

-20...50 °C

courant de démarrage max.:

800 A

courant de démarrage min.:

0.1 A

courant de veille:

0.1 mA

commande auxiliaire possible:

Non

fonction d'alarme:

Non

largeur:

123 mm

hauteur:

123 mm

profondeur:

45 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

montage mural:

Non

tension nominale (Un):

220...240 V

avec câble de raccordement:

Oui

Le détecteur True Presence détecte de manière fiable la présence des personnes dans un espace de 64 m2 – grâce aux micromouvements du corps humain. La nouvelle référence dans l'immotique. Il peut être commandé depuis l'appli via Bluetooth.

Les Atouts de l'article:

Le premier véritable détecteur de présence. Notre regard n'est pas seulement tourné vers l'avant, mais désormais vers le haut. Le True Presence® est le premier véritable détecteur de présence au monde. Il signale de manière fiable si une personne se trouve ou non dans la pièce. C'est la première fois qu'une détection de l'absence fiable est possible. Ces informations permettent d'éviter des temporisations, des allumages de la lumière et des dépenses d'électricité inutiles. Ses connaissances sur les absences et présences réelles permettent de réaliser en outre d'autres applications qui sont capitales pour la domotique. Il pose ainsi de nouveaux jalons dans l'immotique moderne.

Les Atouts de la gamme:

Le True Presence® est le premier véritable détecteur de présence au monde. Il signale de manière fiable si une personne se trouve ou non dans la pièce. De plus les détecteurs Contro PRO II peuvent mesurer l'humidité et la chaleur. Les réglages s'effectuent depuis l'appli via Bluetooth. Disponible dans les interfaces COM1, COM2, DALI-2, KNX, LiveLink, IP ou BT IPD.