Steinel - Détecteur de présence True Presence COM2 Saillie Blanc rayon 15 m - 057930

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de présence
longueur de portée max. - 7.5 m
durée de marche max. - 60 min
angle de détection horizontal - 360...360 °
Puissance de coupure max. - 2000 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Control PRO II
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4007841057930
Réf. Sonepar
00424105793
Réf. Fournisseur
057930
Marque
Steinel
modèle:
détecteur de présence
longueur de portée max.:
7.5 m
durée de marche max.:
60 min
angle de détection horizontal:
360...360 °
Puissance de coupure max.:
2000 W
couleur:
blanc
type de capteur:
haute fréquence
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Oui
marche forcée:
Oui
arrêt forcé:
Oui
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Oui
interconnectable:
Oui
hauteur de montage optimale:
2.8 m
surveillance de cage d'escalier:
Oui
commutateur de pontage:
Oui
largeur de portée max.:
7.5 m
portée de présence max.:
15 m²
champ de détection de diamètre au sol:
15 m
adapté pour une transmission sans fil:
Oui
commandable à distance:
Oui
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
saillie
type de connexion:
autre
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP54
type de tension:
AC
fréquence:
50...60 Hz
durée de marche min.:
20 s
déclenchement retardé:
1800 s
enclenchement retardé:
600 s
luminosité de déclenchement:
2...2000 lx
adapté à une charge C:
Oui
température:
-20...50 °C
courant de démarrage max.:
800 A
courant de démarrage min.:
0.1 A
courant de veille:
0.1 mA
commande auxiliaire possible:
Non
fonction d'alarme:
Non
largeur:
123 mm
hauteur:
123 mm
profondeur:
45 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
montage mural:
Non
tension nominale (Un):
220...240 V
avec câble de raccordement:
Oui
Les Atouts de l'article:
Le premier véritable détecteur de présence. Notre regard n'est pas seulement tourné vers l'avant, mais désormais vers le haut. Le True Presence® est le premier véritable détecteur de présence au monde. Il signale de manière fiable si une personne se trouve ou non dans la pièce. C'est la première fois qu'une détection de l'absence fiable est possible. Ces informations permettent d'éviter des temporisations, des allumages de la lumière et des dépenses d'électricité inutiles. Ses connaissances sur les absences et présences réelles permettent de réaliser en outre d'autres applications qui sont capitales pour la domotique. Il pose ainsi de nouveaux jalons dans l'immotique moderne.
Les Atouts de la gamme:
Le True Presence® est le premier véritable détecteur de présence au monde. Il signale de manière fiable si une personne se trouve ou non dans la pièce. De plus les détecteurs Contro PRO II peuvent mesurer l'humidité et la chaleur. Les réglages s'effectuent depuis l'appli via Bluetooth. Disponible dans les interfaces COM1, COM2, DALI-2, KNX, LiveLink, IP ou BT IPD.







