Steinel - Détecteur de présence True Presence KNX Encastré Blanc rayon 15 m - 056339

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - autre

  • modèle - détecteur de présence

  • mode de pose - encastré

  • angle de détection horizontal - 360...360 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841056339

Réf. Sonepar

00424105633

Réf. Fournisseur

056339

Marque

Steinel

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

autre

modèle:

détecteur de présence

mode de pose:

encastré

angle de détection horizontal:

360...360 °

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

commande auxiliaire possible:

Oui

protection au ras du mur:

Oui

commutateur de sélection:

Oui

spécial animaux:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Oui

certifié DALI-1:

Non

hauteur de montage optimale:

2.8 m

largeur de portée max.:

7.5 m

longueur de portée max.:

7.5 m

champ de détection de diamètre au sol:

15 m

angle de détection vertical:

160...160 °

nombre de canaux:

4

durée de marche min.:

30 s

durée de marche max.:

1092 min

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

46 mm

adapté à un montage au plafond:

Oui

montage mural:

Non

largeur:

103 mm

hauteur:

103 mm

profondeur:

32 mm

largeur d'encastrement:

53 mm

longueur d’encastrement:

11 mm

diamètre d'encastrement:

60 mm

Le détecteur True Presence détecte de manière fiable la présence des personnes dans un espace de 64 m2 – grâce aux micromouvements du corps humain. La nouvelle référence dans l'immotique. Il peut être commandé depuis l'appli via Bluetooth.

Les Atouts de l'article:

Le premier véritable détecteur de présence. Notre regard n'est pas seulement tourné vers l'avant, mais désormais vers le haut. Le True Presence® est le premier véritable détecteur de présence au monde. Il signale de manière fiable si une personne se trouve ou non dans la pièce. C'est la première fois qu'une détection de l'absence fiable est possible. Ces informations permettent d'éviter des temporisations, des allumages de la lumière et des dépenses d'électricité inutiles. Ses connaissances sur les absences et présences réelles permettent de réaliser en outre d'autres applications qui sont capitales pour la domotique. Il pose ainsi de nouveaux jalons dans l'immotique moderne.

Les Atouts de la gamme:

Le True Presence® est le premier véritable détecteur de présence au monde. Il signale de manière fiable si une personne se trouve ou non dans la pièce. De plus les détecteurs Contro PRO II peuvent mesurer l'humidité et la chaleur. Les réglages s'effectuent depuis l'appli via Bluetooth. Disponible dans les interfaces COM1, COM2, DALI-2, KNX, LiveLink, IP ou BT IPD.