Steinel - Détecteur de présence US 360 DALI-2 IPD Encastré Blanc rayon 10 m - 057534

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • modèle - détecteur de présence

  • mode de pose - encastré

  • angle de détection horizontal - 360...360 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841057534

Réf. Sonepar

00424105753

Réf. Fournisseur

057534

Marque

Steinel

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

modèle:

détecteur de présence

mode de pose:

encastré

angle de détection horizontal:

360...360 °

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

commande auxiliaire possible:

Oui

protection au ras du mur:

Oui

commutateur de sélection:

Oui

spécial animaux:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Oui

certifié DALI-1:

Oui

hauteur de montage optimale:

2.5 m

largeur de portée max.:

3 m

longueur de portée max.:

3 m

champ de détection de diamètre au sol:

10 m

angle de détection vertical:

180...180 °

nombre de canaux:

0

puissance de commutation:

0 W

durée de marche min.:

0 s

durée de marche max.:

0 min

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

66 mm

adapté à un montage au plafond:

Oui

montage mural:

Non

alimentation électrique du bus:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

avec capteur acoustique:

Non

largeur:

120 mm

hauteur:

120 mm

profondeur:

40 mm

diamètre:

0 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

profondeur d'encastrement:

45 mm

longueur d’encastrement:

31 mm

diamètre d'encastrement:

90 mm

avec câble de raccordement:

Non

longueur de câble de raccordement:

0 mm

Détecteur de présence à ultrasons US 360 de 360°, idéal pour les bureaux, zone de présence de 36 m², entoure les objets mais ne les traverse pas, détection indépendante de la température, portée réglable électroniquement

Les Atouts de l'article:

Une détection sans obstacle. Une surveillance dans les moindres recoins et une sensibilité remarquable. Une architecture avec de nombreux recoins, des cloisons ou d'autres obstacles présente des difficultés insurmontables à de nombreux détecteurs. La détection de la présence humaine dynamique idéale du modèle US 360 fonctionne, au contraire, de manière absolument fiable, même derrière des objets. Sur 6 x 6 mètres. Et cela même à des températures extrêmes. Les ondes ultrasonores qui remplissent une pièce le permettent.

Les Atouts de la gamme:

Le système Control PRO couvre au mieux le spectre des domaines d'utilisation en utilisant la technologie de détection infrarouge, hyperfréquence et à ultrasons et s'adapte parfaitement à toutes les configurations de l'espace. Jusqu'à 4800 zones de détection permettant de détecter les moindres mouvements. Une temporisations automatiques grâce au mode intelligent d'auto-apprentissage IQ. Disponible dans les interfaces COM1, COM2, DALI-2, KNX ou LiveLink. De plus, la commande peut être effectuée par télécommande IR.