Steinel - Détecteur de présence US 360 KNX V3.1 Encastré Blanc rayon 10 m - 059514

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - détecteur de présence

  • mode de pose - encastré

  • angle de détection horizontal - 360...360 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4007841059514

Réf. Sonepar

00424105951

Réf. Fournisseur

059514

Réf. Commerciale

Steinel

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

détecteur de présence

mode de pose:

encastré

angle de détection horizontal:

360...360 °

couleur:

blanc

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

commande auxiliaire possible:

Oui

protection au ras du mur:

Oui

commutateur de sélection:

Oui

spécial animaux:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Oui

certifié DALI-1:

Non

hauteur de montage optimale:

3.5 m

largeur de portée max.:

3 m

longueur de portée max.:

3 m

champ de détection de diamètre au sol:

10 m

angle de détection vertical:

180...180 °

nombre de canaux:

4

durée de marche min.:

10 s

durée de marche max.:

1092 min

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

46 mm

adapté à un montage au plafond:

Oui

montage mural:

Non

largeur:

120 mm

hauteur:

120 mm

profondeur:

36 mm

largeur d'encastrement:

53 mm

longueur d’encastrement:

30 mm

diamètre d'encastrement:

60 mm

L'US 360, détecteur ultrason à 360 ° est un atout dans les zones complexes pour une détection fiable qui contourne les obstacles. Sa précision permet une détection fine sur 36m² sans être perturbé par les mouvements derrière les cloisons.

Les Atouts de l'article:

Une détection sans obstacle. Une surveillance dans les moindres recoins et une sensibilité remarquable. Une architecture avec de nombreux recoins, des cloisons ou d'autres obstacles présente des difficultés insurmontables à de nombreux détecteurs. La détection de la présence humaine dynamique idéale du modèle US 360 KNX fonctionne, au contraire, de manière absolument fiable, même derrière des objets. Les moindres mouvements sont détectés dans un rayon maximum de 6 m de diamètre. Même en cas de situations de détection délicates. Les ondes ultrasonores qui remplissent une pièce le permettent.

Les Atouts de la gamme:

Le système Control PRO couvre au mieux le spectre des domaines d'utilisation en utilisant la technologie de détection infrarouge, hyperfréquence et à ultrasons et s'adapte parfaitement à toutes les configurations de l'espace. Jusqu'à 4800 zones de détection permettant de détecter les moindres mouvements. Une temporisations automatiques grâce au mode intelligent d'auto-apprentissage IQ. Disponible dans les interfaces COM1, COM2, DALI-2, KNX ou LiveLink. De plus, la commande peut être effectuée par télécommande IR.