Steinel - Détecteur mouvement couloir IS 345 Carré COM1 Saillie Blanc 23 m - 010485

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 11.5 m

  • durée de marche max. - 15 min

  • angle de détection horizontal - 360...360 °

  • Puissance de coupure max. - 2000 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841010485

Réf. Sonepar

00424101048

Réf. Fournisseur

010485

Marque

Steinel

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

11.5 m

durée de marche max.:

15 min

angle de détection horizontal:

360...360 °

Puissance de coupure max.:

2000 W

couleur:

blanc

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Oui

arrêt forcé:

Oui

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Oui

interconnectable:

Oui

angle de balayage:

360 °

hauteur de montage optimale:

2.8 m

surveillance de cage d'escalier:

Oui

commutateur de pontage:

Oui

largeur de portée max.:

11.5 m

champ de détection de diamètre au sol:

12 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Non

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

saillie

type de connexion:

autre

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP54

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

durée de marche min.:

5 s

déclenchement retardé:

300 s

luminosité de déclenchement:

2...1000 lx

adapté à une charge C:

Oui

température:

-20...50 °C

nombre de zones de détection:

280

courant de démarrage max.:

110 A

courant de démarrage min.:

0.01 A

courant de veille:

0 mA

commande auxiliaire possible:

Non

fonction d'alarme:

Non

largeur:

95 mm

hauteur:

65 mm

profondeur:

65 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

montage mural:

Non

tension nominale (Un):

240...240 V

avec câble de raccordement:

Oui

Détecteur de mouvement infrarouge IS 345 pour l'intérieur et l'extérieur, idéal pour les couloirs, les entrées et les salles fonctionnelles, hauteur de montage jusqu'à 5 m, zone de détection de 12x4 m (radiale) et de 20x4 m (tangentielle).

Les Atouts de l'article:

Une technologie de détection historique et une détection ciblée. Les circulations et les longues entrées requièrent des exigences spéciales en matière de performance des détecteurs. Le champ de saisie du détecteur doit être étroit mais long afin de pouvoir couvrir de manière ciblée des sections les plus longues possibles avec le moins de détecteurs possible. Le modèle IS 345 est le spécialiste maintes fois éprouvé de telles applications à l'intérieur des bâtiments. Il dispose d'une détection spéciale couloir et d'une ouverture angulaire de 45°. Il permet ainsi de surveiller de manière tangentielle une zone de 23 x 6 mètres.

Les Atouts de la gamme:

Tous les détecteurs de notre série 3000 sont désormais disponibles en version encastrée ou en saillie. Deux formats de boîtiers, carré ou rond, sont également proposés pour faciliter le montage. Disponible dans les interfaces COM1, Libre de potentiel, DALI-2, KNX ou LiveLink. La télécommande Smart Remote permet de piloter et de configurer aisément de nombreux détecteurs et luminaires à détection STEINEL depuis une tablette ou un smartphone. Arrêt automatique dès que la lumière du jour est suffisante.