Steinel - Détecteur mouvement couloir IS 345 Carré DALI-2 APC Saillie Blanc 23 m - 010584

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 11.5 m
durée de marche max. - 15 min
angle de détection horizontal - 360...360 °
Puissance de coupure max. - 0 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Série 3000
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4007841010584
Réf. Sonepar
00424101058
Réf. Fournisseur
010584
Marque
Steinel
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
11.5 m
durée de marche max.:
15 min
angle de détection horizontal:
360...360 °
Puissance de coupure max.:
0 W
couleur:
blanc
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Oui
régulation de la lumière:
Oui
commande HVAC:
Non
marche forcée:
Non
arrêt forcé:
Non
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Oui
interconnectable:
Oui
angle de balayage:
360 °
hauteur de montage optimale:
2.8 m
surveillance de cage d'escalier:
Non
commutateur de pontage:
Oui
largeur de portée max.:
11.5 m
champ de détection de diamètre au sol:
12 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Oui
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Oui
mode de pose:
saillie
type de connexion:
autre
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP54
type de tension:
AC
fréquence:
50...60 Hz
durée de marche min.:
5 s
déclenchement retardé:
300 s
luminosité de déclenchement:
2...1000 lx
adapté à une charge C:
Non
température:
-20...50 °C
nombre de zones de détection:
280
courant de démarrage max.:
0 A
courant de veille:
60 mA
commande auxiliaire possible:
Non
fonction d'alarme:
Non
largeur:
95 mm
hauteur:
65 mm
profondeur:
65 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
montage mural:
Non
tension nominale (Un):
240...240 V
avec câble de raccordement:
Oui
Les Atouts de l'article:
Une technologie de détection historique et une détection ciblée. Les circulations et les longues entrées requièrent des exigences spéciales en matière de performance des détecteurs. Le champ de saisie du détecteur doit être étroit mais long afin de pouvoir couvrir de manière ciblée des sections les plus longues possibles avec le moins de détecteurs possible. Le modèle IS 345 est le spécialiste maintes fois éprouvé de telles applications à l'intérieur des bâtiments. Il dispose d'une détection spéciale couloir et d'une ouverture angulaire de 45°. Il permet ainsi de surveiller de manière tangentielle une zone de 23 x 6 mètres.
Les Atouts de la gamme:
Tous les détecteurs de notre série 3000 sont désormais disponibles en version encastrée ou en saillie. Deux formats de boîtiers, carré ou rond, sont également proposés pour faciliter le montage. Disponible dans les interfaces COM1, Libre de potentiel, DALI-2, KNX ou LiveLink. La télécommande Smart Remote permet de piloter et de configurer aisément de nombreux détecteurs et luminaires à détection STEINEL depuis une tablette ou un smartphone. Arrêt automatique dès que la lumière du jour est suffisante.






