Steinel - Détecteur mouvement couloir IS 345 Carré KNX V3.1 Saillie Noir 23 m - 084134

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - détecteur de mouvement

  • mode de pose - saillie

  • angle de détection horizontal - 360...360 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841084134

Réf. Sonepar

00424108413

Réf. Fournisseur

084134

Marque

Steinel

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

détecteur de mouvement

mode de pose:

saillie

angle de détection horizontal:

360...360 °

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

couleur:

noir

numéro RAL (équivalent):

9005

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

commande auxiliaire possible:

Oui

protection au ras du mur:

Oui

commutateur de sélection:

Oui

spécial animaux:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Non

certifié DALI-1:

Non

hauteur de montage optimale:

2.8 m

largeur de portée max.:

11.5 m

longueur de portée max.:

11.5 m

champ de détection de diamètre au sol:

12 m

angle de détection vertical:

45...45 °

nombre de canaux:

4

durée de marche min.:

5 s

durée de marche max.:

15 min

adapté à un montage au plafond:

Oui

montage mural:

Non

alimentation électrique du bus:

Non

avec détection du champ arrière:

Oui

largeur:

95 mm

hauteur:

95 mm

avec câble de raccordement:

Non

Détecteur de mouvement IS 345 KNX à infrarouge intérieur et extérieur doté de 280 zones de commutation. Hauteur optimale de montage à 2,8m et détection sur 360°.

Les Atouts de l'article:

Des capteurs qui ouvrent la voie. Une détection ciblée. Les couloirs et les longs corridors ont des exigences particulières en matière de performance des capteurs. Le champ de détection du capteur doit être étroit mais long. C'est la seule façon de couvrir de longs tronçons de manière ciblée avec le moins de capteurs possible. L'IS 345 est le spécialiste maintes fois éprouvé pour de telles applications en intérieur. Il dispose d'une détection spéciale des allées et d'un angle d'ouverture de 45°. Il peut ainsi surveiller jusqu'à 23 x 6 mètres de manière tangentielle.

Les Atouts de la gamme:

Tous les détecteurs de notre série 3000 sont désormais disponibles en version encastrée ou en saillie. Deux formats de boîtiers, carré ou rond, sont également proposés pour faciliter le montage. Disponible dans les interfaces COM1, Libre de potentiel, DALI-2, KNX ou LiveLink. La télécommande Smart Remote permet de piloter et de configurer aisément de nombreux détecteurs et luminaires à détection STEINEL depuis une tablette ou un smartphone. Arrêt automatique dès que la lumière du jour est suffisante.