Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Steinel - Détecteur mouvement extérieur SensiQ COM1 Mural & Plafond Noir 3 zones 20 m - 029579

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 20 m

  • durée de marche max. - 15 min

  • angle de détection horizontal - 300...300 °

  • Puissance de coupure max. - 2500 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841029579

Réf. Sonepar

00424102957

Réf. Fournisseur

029579

Marque

Steinel

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

20 m

durée de marche max.:

15 min

angle de détection horizontal:

300...300 °

Puissance de coupure max.:

2500 W

couleur:

noir

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Oui

arrêt forcé:

Oui

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Oui

interconnectable:

Oui

hauteur de montage optimale:

2 m

surveillance de cage d'escalier:

Oui

commutateur de pontage:

Oui

largeur de portée max.:

20 m

champ de détection de diamètre au sol:

8 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Oui

avec télécommande:

Oui

sensibilité ajustable:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

saillie

type de connexion:

autre

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9005

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP54

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

durée de marche min.:

5 s

déclenchement retardé:

300 s

luminosité de déclenchement:

2...2000 lx

adapté à une charge C:

Oui

température:

-20...50 °C

nombre de zones de détection:

1360

courant de démarrage max.:

110 A

courant de veille:

0 mA

commande auxiliaire possible:

Oui

fonction d'alarme:

Non

largeur:

113 mm

hauteur:

144 mm

profondeur:

172 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

montage mural:

Oui

tension nominale (Un):

240...240 V

avec câble de raccordement:

Oui

Détecteur de mouvement infrarouge sensIQ, hauteur d'installation max. 5 m, angle de détection 300°, portée max. 20 m, réglage de la portée au mètre près dans trois directions indépendantes, télécommande et support mural d'angle inclus.

Les Atouts de l'article:

Le meilleur des détecteurs de mouvement. L'appareil d'avant-garde. La plupart des détecteurs de mouvement passent inaperçus au plafond ou au mur. Le SensIQ est différent : son design est si élégant qu'il deviendra l'enseigne stylée de toutes les façades et attirera inéluctablement tous les regards approbateurs sur lui. Derrière sa forme primée à l'échelle internationale se cache une technologie intelligente qui relègue presque tous les autres dans l'ombre. Au lieu de régler les portées des quatre pyrodétecteurs via des caches enfichables, comme c'est le cas de la plupart des autres détecteurs de mouvement, sa manière de les régler de manière pratique dans trois directions via des boutons de réglage le rend unique en son genre. Grâce au module libre de potentiel, d’autres fonctions sont possibles et vous pouvez intégrer, en utilisant la version eNet nouvellement disponible, le détecteur dans les réseaux radio eNet déjà existants.

Les Atouts de la gamme:

La haute gamme SensiQ pour nos détecteurs infrarouges extérieurs. Leur système à détecteur quadruple permet une surveillance optimale.