Steinel - Détecteur mouvement extérieur SensiQ S COM1 Mural Blanc 3 zones 20 m - 034955

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
longueur de portée max. - 20 m
durée de marche max. - 15 min
angle de détection horizontal - 300...300 °
Puissance de coupure max. - 2000 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4007841034955
Réf. Sonepar
00424103495
Réf. Fournisseur
034955
Marque
Steinel
modèle:
autre
longueur de portée max.:
20 m
durée de marche max.:
15 min
angle de détection horizontal:
300...300 °
Puissance de coupure max.:
2000 W
couleur:
blanc
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
marche forcée:
Non
arrêt forcé:
Oui
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Oui
interconnectable:
Oui
angle de balayage:
300 °
hauteur de montage optimale:
2 m
surveillance de cage d'escalier:
Oui
commutateur de pontage:
Oui
largeur de portée max.:
20 m
champ de détection de diamètre au sol:
8 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Oui
avec télécommande:
Oui
sensibilité ajustable:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
saillie
type de connexion:
autre
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP54
type de tension:
AC
fréquence:
50...60 Hz
durée de marche min.:
5 s
déclenchement retardé:
300 s
enclenchement retardé:
0 s
plage de rotation du capteur, horizontale:
0...0 °
plage de rotation du capteur, verticale:
0...0 °
luminosité de déclenchement:
2...2000 lx
puissance max. de commutation LED:
2000 W
adapté à une charge C:
Oui
température:
-20...50 °C
nombre de zones de détection:
1360
courant de démarrage max.:
800 A
courant de démarrage min.:
0.1 A
courant de veille:
0 mA
commande auxiliaire possible:
Oui
fonction d'alarme:
Non
largeur:
114 mm
hauteur:
74 mm
profondeur:
128 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
montage mural:
Oui
tension nominale (Un):
230...230 V
avec câble de raccordement:
Oui
Les Atouts de l'article:
La nouvelle génération au service de la perfection. La référence au design compact. Un joyau ! Tout comme son grand frère, le modèle sensIQ S est parfait au niveau de la forme et du grand nombre de fonctions dont il dispose. Un design que les architectes adorent. Le détecteur de mouvement a cependant été spécialement conçu pour un montage mural. Étant, dans l'ensemble, plus compact que son grand frère, il épouse parfaitement les formes de la façade et s’harmonise à merveille avec l'architecture moderne et puriste. Il séduit par ses qualités intérieures remarquables : il dispose en effet des mêmes fonctions et réglages intelligents que le sensIQ.
Les Atouts de la gamme:
La haute gamme SensiQ pour nos détecteurs infrarouges extérieurs. Leur système à détecteur quadruple permet une surveillance optimale.






