Steinel - Détecteur mouvement extérieur SensiQ S KNX V3.1 Mural Anthracite 3 zones 20 m - 059583

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - détecteur de mouvement

  • mode de pose - saillie

  • angle de détection horizontal - 300...300 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841059583

Réf. Sonepar

00424105958

Réf. Fournisseur

059583

Réf. Commerciale

Steinel

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

détecteur de mouvement

mode de pose:

saillie

angle de détection horizontal:

300...300 °

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

couleur:

anthracite

numéro RAL (équivalent):

7016

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

commande auxiliaire possible:

Oui

protection au ras du mur:

Oui

commutateur de sélection:

Non

spécial animaux:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Non

certifié DALI-1:

Non

hauteur de montage optimale:

2 m

largeur de portée max.:

20 m

longueur de portée max.:

20 m

champ de détection de diamètre au sol:

8 m

angle de détection vertical:

180...180 °

nombre de canaux:

2

durée de marche min.:

60 s

durée de marche max.:

15 min

adapté à un montage au plafond:

Non

montage mural:

Oui

alimentation électrique du bus:

Non

avec détection du champ arrière:

Oui

largeur:

128 mm

hauteur:

74 mm

profondeur:

114 mm

avec câble de raccordement:

Oui

Détecteur de mouvement sensIQ S, système à détecteur quadruple, angle de détection de 3x100°, portée 20m, réglage de la portée dans 3 directions indépendantes, télécommande et support mural. d'angle inclus.

Les Atouts de l'article:

La perfection de la référence. Un design compact même avec KNX. Le détecteur de mouvement de référence pour tous les domaines d'utilisation dans un bâtiment existe également dans une variante pour la seule norme ouverte au monde pour toutes les applications dans le domaine de la domotique et de l'immotique, Tout comme tous les autres modèles sensIQ, le sensIQ S KNX est parfait au niveau de la forme et du grand nombre de fonctions dont il dispose. Le détecteur de mouvement design fait cependant également profiter son utilisateur des avantages d'un équipement KNX. Le dispositif de surveillance électronique a été spécialement conçu pour le montage mural, épouse parfaitement les formes de tous les types de façade et s’harmonise à merveille avec l'architecture moderne. Ses qualités intérieures sont également spectaculaires grâce à la commande KNX.

Les Atouts de la gamme:

La haute gamme SensiQ pour nos détecteurs infrarouges extérieurs. Leur système à détecteur quadruple permet une surveillance optimale.