Steinel - Détecteur mouvement extérieur SensiQ S KNX V3.1 Mural Noir 3 zones 20 m - 059606

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - détecteur de mouvement
mode de pose - saillie
angle de détection horizontal - 300...300 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4007841059606
Réf. Sonepar
00424105960
Réf. Fournisseur
059606
Marque
Steinel
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
détecteur de mouvement
mode de pose:
saillie
angle de détection horizontal:
300...300 °
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
couleur:
noir
numéro RAL (équivalent):
9005
transparent:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
commande auxiliaire possible:
Oui
protection au ras du mur:
Oui
commutateur de sélection:
Non
spécial animaux:
Non
surveillance de cage d'escalier:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
retard à la coupure par auto-apprentissage:
Non
certifié DALI-1:
Non
hauteur de montage optimale:
2 m
largeur de portée max.:
20 m
longueur de portée max.:
20 m
champ de détection de diamètre au sol:
8 m
angle de détection vertical:
180...180 °
nombre de canaux:
2
durée de marche min.:
60 s
durée de marche max.:
15 min
adapté à un montage au plafond:
Non
montage mural:
Oui
alimentation électrique du bus:
Non
avec détection du champ arrière:
Oui
largeur:
114 mm
hauteur:
74 mm
profondeur:
128 mm
avec câble de raccordement:
Non
Les Atouts de l'article:
La perfection de la référence. Un design compact même avec KNX. Le détecteur de mouvement de référence pour tous les domaines d'utilisation dans un bâtiment existe également dans une variante pour la seule norme ouverte au monde pour toutes les applications dans le domaine de la domotique et de l'immotique, Tout comme tous les autres modèles sensIQ, le sensIQ S KNX est parfait au niveau de la forme et du grand nombre de fonctions dont il dispose. Le détecteur de mouvement design fait cependant également profiter son utilisateur des avantages d'un équipement KNX. Le dispositif de surveillance électronique a été spécialement conçu pour le montage mural, épouse parfaitement les formes de tous les types de façade et s’harmonise à merveille avec l'architecture moderne. Ses qualités intérieures sont également spectaculaires grâce à la commande KNX.
Les Atouts de la gamme:
La haute gamme SensiQ pour nos détecteurs infrarouges extérieurs. Leur système à détecteur quadruple permet une surveillance optimale.






