Steinel - Détecteur mouvement grande hauteur couloir IS 345 MX Highbay Contact sec Saillie - 010522

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 15 m
durée de marche max. - 15 min
angle de détection horizontal - 360...360 °
Puissance de coupure max. - 2000 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Série 3000
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4007841010522
Réf. Sonepar
00424101052
Réf. Fournisseur
010522
Marque
Steinel
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
15 m
durée de marche max.:
15 min
angle de détection horizontal:
360...360 °
Puissance de coupure max.:
2000 W
couleur:
blanc
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Oui
marche forcée:
Oui
arrêt forcé:
Oui
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Oui
interconnectable:
Oui
angle de balayage:
360 °
hauteur de montage optimale:
12 m
surveillance de cage d'escalier:
Oui
commutateur de pontage:
Oui
largeur de portée max.:
15 m
portée de présence max.:
120 m²
champ de détection de diamètre au sol:
30 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Oui
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
saillie
type de connexion:
autre
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP54
type de tension:
AC
fréquence:
50...60 Hz
durée de marche min.:
5 s
déclenchement retardé:
300 s
plage de rotation du capteur, horizontale:
0...0 °
plage de rotation du capteur, verticale:
0...0 °
luminosité de déclenchement:
2...1000 lx
adapté à une charge C:
Oui
température:
-20...50 °C
nombre de zones de détection:
280
courant de démarrage max.:
110 A
courant de démarrage min.:
0.1 A
courant de veille:
60 mA
commande auxiliaire possible:
Non
fonction d'alarme:
Non
largeur:
95 mm
hauteur:
65 mm
profondeur:
65 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
montage mural:
Non
tension nominale (Un):
230...230 V
avec câble de raccordement:
Oui
Les Atouts de l'article:
Le spécialiste des entrepôts à hauts rayonnages. Une surveillance infaillible au plus haut niveau. Les entrepôts de stockage hauts se caractérisent souvent par des allées étroites et des plafonds très hauts. Ces derniers sont souvent trop hauts pour la plupart des détecteurs. Nous avons la solution idéale pour ce type d'utilisation : le détecteur de mouvement infrarouge IS 345 MX Highbay a été spécialement conçu pour être posé à des hauteurs pouvant atteindre 14 mètres et pour la détection précise des mouvements dans les allées étroites séparant les rayonnages. Même à cette hauteur, il vous garantit une surveillance de qualité exceptionnelle au plus haut niveau, au sens strict du terme. Ne redoutez donc plus à l'avenir la hauteur lorsque vous pensez à la technologie de détection ! Il existe en version en saillie ou en version encastrée, évidemment compatible avec les interfaces courantes.
Les Atouts de la gamme:
Tous les détecteurs de notre série 3000 sont désormais disponibles en version encastrée ou en saillie. Deux formats de boîtiers, carré ou rond, sont également proposés pour faciliter le montage. Disponible dans les interfaces COM1, Libre de potentiel, DALI-2, KNX ou LiveLink. La télécommande Smart Remote permet de piloter et de configurer aisément de nombreux détecteurs et luminaires à détection STEINEL depuis une tablette ou un smartphone. Arrêt automatique dès que la lumière du jour est suffisante.







