Steinel - Détecteur mouvement grande hauteur IS 3360 MX Highbay Carré DALI-2 APC Saillie - 010577

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 18 m

  • durée de marche max. - 15 min

  • angle de détection horizontal - 360...360 °

  • Puissance de coupure max. - 0 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841010577

Réf. Sonepar

00424101057

Réf. Fournisseur

010577

Marque

Steinel

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

18 m

durée de marche max.:

15 min

angle de détection horizontal:

360...360 °

Puissance de coupure max.:

0 W

couleur:

blanc

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Oui

régulation de la lumière:

Oui

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Non

arrêt forcé:

Non

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Oui

interconnectable:

Oui

angle de balayage:

360 °

hauteur de montage optimale:

12 m

surveillance de cage d'escalier:

Non

commutateur de pontage:

Oui

largeur de portée max.:

18 m

champ de détection de diamètre au sol:

14 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Oui

mode de pose:

saillie

type de connexion:

autre

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP54

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

durée de marche min.:

5 s

déclenchement retardé:

300 s

luminosité de déclenchement:

2...1000 lx

adapté à une charge C:

Non

température:

-20...50 °C

nombre de zones de détection:

1416

courant de démarrage max.:

0 A

courant de veille:

60 mA

commande auxiliaire possible:

Non

fonction d'alarme:

Non

largeur:

95 mm

hauteur:

65 mm

profondeur:

65 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

montage mural:

Non

tension nominale (Un):

230...230 V

avec câble de raccordement:

Oui

Détecteur de mouvement IS 3360 MX Highbay, hauteur de montage jusqu'à 14 m, détecteur infrarouge ultraprécis de 360°, portée maximale : 18 m, peut surveiller jusqu'à 1000 m2.

Les Atouts de l'article:

Non sujet aux vertiges, une portée exceptionnelle et une fiabilité à toute épreuve. Les halls de production et les immeubles commerciaux sont souvent des bâtiments à haut plafond. Il existe heureusement le détecteur de mouvement IS 3360 MX Highbay qui peut être posé très haut. Le détecteur de mouvement de grande portée se distingue par une très grande zone de détection et rien ne lui échappe, même installé à jusqu'à 14 m au-dessus du sol. Vous pouvez vraiment compter sur le modèle IS 3360 MX Highbay.

Les Atouts de la gamme:

Tous les détecteurs de notre série 3000 sont désormais disponibles en version encastrée ou en saillie. Deux formats de boîtiers, carré ou rond, sont également proposés pour faciliter le montage. Disponible dans les interfaces COM1, Libre de potentiel, DALI-2, KNX ou LiveLink. La télécommande Smart Remote permet de piloter et de configurer aisément de nombreux détecteurs et luminaires à détection STEINEL depuis une tablette ou un smartphone. Arrêt automatique dès que la lumière du jour est suffisante.