Steinel - Détecteur mouvement MD-24 ECO COM1 Saillie Blanc - 087760

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 12 m

  • durée de marche max. - 60 min

  • angle de détection horizontal - 360...360 °

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841087760

Réf. Sonepar

00424108776

Réf. Fournisseur

087760

Marque

Steinel

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

12 m

durée de marche max.:

60 min

angle de détection horizontal:

360...360 °

couleur:

blanc

type de capteur:

infrarouge

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Non

arrêt forcé:

Non

hauteur de montage optimale:

2.8 m

surveillance de cage d'escalier:

Non

commutateur de pontage:

Oui

largeur de portée max.:

12 m

champ de détection de diamètre au sol:

5.5 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

mode de pose:

autre

type de connexion:

autre

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP54

durée de marche min.:

5 s

déclenchement retardé:

300 s

luminosité de déclenchement:

2...1000 lx

adapté à une charge C:

Oui

température:

-20...50 °C

nombre de zones de détection:

1436

diamètre:

129.23 mm

montage mural:

Non

Détecteur de mouvement infrarouge 24 m. Couloir, longue distance. 500W LED, sortie Bouton poussoir. Fixation magnétique

Les Atouts de l'article:

Le point de départ pour les affaires courantes. Les nouveaux détecteurs de mouvements et de présence de la série Eco Plus permettent de répondre aux exigences standards les plus fréquentes en matière de détection, et de mettre en œuvre en toute simplicité et de façon réussie des scénarios du quotidien dans la zone du bien. Les modèles d’entrée pratiques proposent une base solide favorisant une gestion intelligente, économe en énergie et respectueuse de l’environnement de l’éclairage, en fonction de la lumière naturelle prédominante. Ils sont idéals pour les bureaux, les salles de réunion, les zones de passage ou les locaux disposant d’une grande superficie. Vous serez séduit.e par la performance des détecteurs infrarouges jouissant d’une détection fiable à 360 ° qui peuvent s’adapter exactement à vos besoins au moyen de capuchons enfichables de couleur assortie. Le détecteur de mouvements MD-8 et le détecteur de présence PD-8 détectent des mouvements dans un diamètre de 8 m. Le détecteur de mouvements MD-24 et le détecteur de présence PD-24 bénéficient quant à eux d’une portée de détection de 24 m. Les deux détecteurs de présence (PD) couvrent en outre une plage de présence de 6 m ou 7,5 m. Tous les capteurs de la série Eco Plus peuvent être installés de manière encastrée, en saillie ou en faux-plafond. Vous profitez également d’un montage rapide et simple grâce à leur design arrondi et à la connexion enfichable magnétique. Le module de charge est dans ce cas tout simplement doté de la tête de détecteur. Vous pouvez par ailleurs configurer et commander les détecteurs en toute simplicité par l’intermédiaire de la télécommande Smart Remote ou au moyen d’un potentiomètre. Vous bénéficiez en outre de la fonction de retour LED qui vous permet de mettre en service votre système de manière aisée. Les détecteurs de mouvements (MD) sont équipés d’une interface COM1 tandis que les détecteurs de présence (PD) proposent une interface COM1, KNX et DALI 2 IPD. Tous les capteurs COM1 offrent une entrée interrupteur pour une neutralisation manuelle ainsi qu’un mode entièrement automatique ou semi-automatique. Le montage en parallèle de jusqu’à 10 détecteurs vous donne également la possibilité d’élargir la zone. Les détecteurs de présence et de mouvements de la série Eco Plus satisfont aux exigences de sensNORM, disposent d’une charge de commutation de 2000 W ou 500 W (LED) et peuvent être installés à des hauteurs maximales de 4 m. Alors que les détecteurs de mouvements ne sont disponibles qu’en blanc, les détecteurs de présence sont proposés en blanc et en noir.

Les Atouts de la gamme:

Choisisez une détection de mouvement ou de présence selon l'application: circulations, petits ou grands bureaux. Portée 8 ou 24 m, interupteur, marche forcée, réglage par potentiomètre ou via la smart remote et l'application. Montage saillie, faux-plafond ou encastré et connecteur magnétique