Steinel - Détecteur mouvement MD IR 270 Saillie COM1 anthracite - 079796

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 12.5 m
durée de marche max. - 60 min
angle de détection horizontal - 270...270 °
Puissance de coupure max. - 2000 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007841079796
Réf. Sonepar
00424107979
Réf. Fournisseur
079796
Marque
Steinel
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
12.5 m
durée de marche max.:
60 min
angle de détection horizontal:
270...270 °
Puissance de coupure max.:
2000 W
couleur:
anthracite
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
marche forcée:
Non
arrêt forcé:
Oui
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Oui
interconnectable:
Oui
hauteur de montage optimale:
2 m
surveillance de cage d'escalier:
Oui
commutateur de pontage:
Oui
largeur de portée max.:
12.5 m
champ de détection de diamètre au sol:
5.4 m
adapté pour une transmission sans fil:
Oui
commandable à distance:
Oui
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
autre
type de connexion:
autre
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
7016
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP54
type de tension:
AC
fréquence:
50...60 Hz
durée de marche min.:
5 s
déclenchement retardé:
300 s
luminosité de déclenchement:
2...2000 lx
température:
-20...40 °C
nombre de zones de détection:
442
courant de démarrage min.:
0.1 A
commande auxiliaire possible:
Oui
fonction d'alarme:
Oui
largeur:
82 mm
hauteur:
98 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
montage mural:
Oui
tension nominale (Un):
220...240 V
Les Atouts de l'article:
Son œil d'aigle voit plus. Notre série nexx.IS PRO a été spécialement conçue pour des applications de détection fiables en extérieur et se présente comme la solution idéale pour les entrées d'immeubles et les façades. Grâce à la technologie innovante « Eagle Eye », une zone de détection donnée peut être améliorée de 200% lorsque l'on se dirige de face vers le détecteur. Il est ainsi possible de garder un œil encore plus précis sur les zones d'accès. Ceci est rendu possible par une petite fenêtre dans la lentille, positionnable individuellement. Les détecteurs de la série nexx.IS PRO peuvent être mis en réseau via Bluetooth Mesh et offrent toutes les fonctionnalités Connect. Il est par exemple possible de commander des lampes extérieures connectées via Bluetooth Mesh, de définir des programmes de temporisation et de connecter des boutons-poussoirs. La famille de détecteur innovante couvre trois zones de détection différentes. Pour le montage mural, il existe une variante en saillie avec une zone de détection de 130° ou 270°. Pour le plafond, il existe une solution à 360°, disponible au choix en version apparente ou encastrée. Tous les modèles sont respectivement disponibles en blanc et en anthracite. La série nexx.IS PRO est disponible dans les interfaces COM1 et uDIM (gradation en début et en fin de phase). Avec uDIM, l'allumage progressif et l'éclairage de base sont désormais également utilisables sur les luminaires conventionnels. Condition : la source lumineuse est graduable.
Les Atouts de la gamme:
Idéal pour la détection extérieure avec un angle de 270°. Portée de détection de face augmentée en orientant l'Eagle Eye. Paramètrage facile via Bluetooth, mise en réseau de luminaires Steinel Bluetooth sans câble entre eux.
Quelques mots du fabricant :
STEINEL est l’inventeur du luminaire à détecteur. Nos produits vous offrent plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie. Que ce soit pour la maison, la cour, le jardin ou la terrasse, pour l’intérieur ou l’extérieur




