Steinel - Détecteur multiple MultiSensor Air KNX Blanc capteur de qualité d'air - 056346

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - autre

  • mode de pose - encastré

  • angle de détection horizontal - 0...0 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4007841056346

Réf. Sonepar

00424105634

Réf. Fournisseur

056346

Réf. Commerciale

Steinel

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

autre

mode de pose:

encastré

angle de détection horizontal:

0...0 °

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9016

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

commande auxiliaire possible:

Oui

protection au ras du mur:

Non

commutateur de sélection:

Non

spécial animaux:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Non

hauteur de montage optimale:

2.8 m

largeur de portée max.:

0 m

longueur de portée max.:

0 m

champ de détection de diamètre au sol:

0 m

angle de détection vertical:

0...0 °

nombre de canaux:

6

durée de marche min.:

0 s

durée de marche max.:

0 min

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

46 mm

adapté à un montage au plafond:

Oui

montage mural:

Non

largeur:

123 mm

hauteur:

33 mm

profondeur:

123 mm

Détecteur multiple AIR KNX, mesure la température, l'humidité de l'air, la pression atmosphérique, les composés organiques volatiles (VOC), la teneur en CO2 et la luminosité. Sans détection True Presence® mais inspiré du design.

Les Atouts de l'article:

Très concentré sur un climat ambiant sain. La gamme de produits True Presence® pose de nouveaux jalons. Elle est complétée par des détecteurs qui fournissent simplement et de manière fiable des informations supplémentaires au système. Le multi-capteur AIR KNX s'est spécialisé dans les mesure de l'air ambiant, de la luminosité et de la température. Sans détection True Presence®, mais dans le même design extraordinaire, il s'intègre parfaitement dans le design des bâtiments aux plafonds modernes. Le détecteur au service d'un air de qualité.

Les Atouts de la gamme:

Le True Presence® est le premier véritable détecteur de présence au monde. Il signale de manière fiable si une personne se trouve ou non dans la pièce. De plus les détecteurs Contro PRO II peuvent mesurer l'humidité et la chaleur. Les réglages s'effectuent depuis l'appli via Bluetooth. Disponible dans les interfaces COM1, COM2, DALI-2, KNX, LiveLink, IP ou BT IPD.