Steinel - Détecteur MultiSensor Aerosol KNX capteur de qualité d'air - 079192


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - autre
mode de pose - encastré
système de bus KNX-radio - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Control PRO II
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4007841079192
Réf. Sonepar
00424107919
Réf. Fournisseur
079192
Réf. Commerciale
Steinel
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
autre
mode de pose:
encastré
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
autre
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
commande auxiliaire possible:
Oui
protection au ras du mur:
Oui
commutateur de sélection:
Non
spécial animaux:
Non
surveillance de cage d'escalier:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
retard à la coupure par auto-apprentissage:
Non
hauteur de montage optimale:
2.8 m
nombre de canaux:
6
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
46 mm
adapté à un montage au plafond:
Oui
montage mural:
Non
largeur:
123 mm
hauteur:
123 mm
largeur d'encastrement:
53 mm
profondeur d'encastrement:
53 mm
longueur d’encastrement:
12 mm
diamètre d'encastrement:
60 mm
Les Atouts de l'article:
Très concentré sur un climat ambiant sain. La gamme de produits True Presence® pose de nouveaux jalons. Elle est complétée par des détecteurs qui fournissent de manière simple et fiable des informations supplémentaires au système. Le multi-capteur Aerosol KNX s’est spécialisé dans les mesures de la qualité de l’air ambiant, de la luminosité et de la température. Il calcule de cette manière le risque d’infection potentiel dans l’air et l’affiche sous forme d’informations communiquées au système KNX. Sans détection True Presence®, mais dans le même design extraordinaire, il s’intègre parfaitement dans le design des bâtiments aux plafonds modernes. Le détecteur au service d’un air de qualité.
Les Atouts de la gamme:
Le True Presence® est le premier véritable détecteur de présence au monde. Il signale de manière fiable si une personne se trouve ou non dans la pièce. De plus les détecteurs Contro PRO II peuvent mesurer l'humidité et la chaleur. Les réglages s'effectuent depuis l'appli via Bluetooth. Disponible dans les interfaces COM1, COM2, DALI-2, KNX, LiveLink, IP ou BT IPD.