Steinel - Détecteur présence IR Q HD-2 COM2 Saillie Blanc 24x24 m - 064341

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de présence
longueur de portée max. - 12 m
durée de marche max. - 60 min
angle de détection horizontal - 360...360 °
Puissance de coupure max. - 1500 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Control PRO
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4007841064341
Réf. Sonepar
00424106434
Réf. Fournisseur
064341
Marque
Steinel
modèle:
détecteur de présence
longueur de portée max.:
12 m
durée de marche max.:
60 min
angle de détection horizontal:
360...360 °
Puissance de coupure max.:
1500 W
couleur:
blanc
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Oui
marche forcée:
Non
arrêt forcé:
Oui
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Oui
interconnectable:
Oui
angle de balayage:
360 °
hauteur de montage optimale:
2.8 m
surveillance de cage d'escalier:
Oui
commutateur de pontage:
Oui
largeur de portée max.:
12 m
portée de présence max.:
9 m²
champ de détection de diamètre au sol:
9 m
adapté pour une transmission sans fil:
Oui
commandable à distance:
Oui
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
saillie
type de connexion:
autre
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP54
type de tension:
AC
fréquence:
50...60 Hz
durée de marche min.:
5 s
déclenchement retardé:
300 s
luminosité de déclenchement:
2...2000 lx
puissance max. de commutation LED:
600 W
adapté à une charge C:
Oui
température:
-20...50 °C
nombre de zones de détection:
5200
courant de démarrage max.:
800 A
courant de démarrage min.:
0.1 A
commande auxiliaire possible:
Oui
fonction d'alarme:
Non
largeur:
123 mm
hauteur:
123 mm
profondeur:
64 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
montage mural:
Non
tension nominale (Un):
230...230 V
avec câble de raccordement:
Oui
Les Atouts de l'article:
Parmi nos détecteurs de présence infrarouges, celui qui a la plus grande zone de détection. Le détecteur de présence infrarouge IR Quattro HD-2 garantit une détection de 360° et peut être réglé numériquement et mis en réseau sans fil via Bluetooth. Les quatre pyrodétecteurs intégrés peuvent être activés et désactivés individuellement. Le détecteur de présence de dernière génération est disponible en version encastrable ou en saillie pour les interfaces COM1, COM2, DALI-2 IPD, KNX V3.5, IP et BT IPD ainsi qu’en encastré à pinces pour les interfaces COM1 et KNX V3.5. En plus de la fonction présence et de la luminosité, il permet également de mesurer la température et l’humidité de l’air via IP, KNX et DALI-2 IPD. Avec ses 5200 zones de commutation, le détecteur de présence agréable peut être monté à une hauteur comprise entre 2,50 m et 10 m. Il se distingue par une portée radiale maximale de 81 m2 (9 x 9 m) et une portée tangentielle maximale de 576 m2 (24 x 24 m).
Les Atouts de la gamme:
Le système Control PRO couvre au mieux le spectre des domaines d'utilisation en utilisant la technologie de détection infrarouge, hyperfréquence et à ultrasons et s'adapte parfaitement à toutes les configurations de l'espace. Jusqu'à 4800 zones de détection permettant de détecter les moindres mouvements. Une temporisations automatiques grâce au mode intelligent d'auto-apprentissage IQ. Disponible dans les interfaces COM1, COM2, DALI-2, KNX ou LiveLink. De plus, la commande peut être effectuée par télécommande IR.






