Steinel - Détecteur présence IR Q HD-2 DALI2-Saillie Encastré Blanc 24x24 m - 064358

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de présence
longueur de portée max. - 12 m
durée de marche max. - 30 min
angle de détection horizontal - 360...360 °
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Control PRO
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4007841064358
Réf. Sonepar
00424106435
Réf. Fournisseur
064358
Marque
Steinel
modèle:
détecteur de présence
longueur de portée max.:
12 m
durée de marche max.:
30 min
angle de détection horizontal:
360...360 °
couleur:
blanc
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Oui
régulation de la lumière:
Oui
commande HVAC:
Non
marche forcée:
Non
arrêt forcé:
Oui
protection au ras du mur:
Oui
interconnectable:
Oui
hauteur de montage optimale:
2.8 m
surveillance de cage d'escalier:
Non
commutateur de pontage:
Oui
largeur de portée max.:
12 m
portée de présence max.:
9 m²
champ de détection de diamètre au sol:
9 m
adapté pour une transmission sans fil:
Oui
commandable à distance:
Oui
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Oui
avec voyant:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Oui
mode de pose:
autre
type de connexion:
autre
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
autre
traitement antibactérien:
Oui
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP20
type de tension:
AC/DC
fréquence:
50...60 Hz
durée de marche min.:
5 s
déclenchement retardé:
300 s
luminosité de déclenchement:
2...2000 lx
température:
-20...50 °C
courant de veille:
150 mA
fonction d'alarme:
Non
largeur:
103 mm
hauteur:
103 mm
profondeur:
95 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Oui
montage mural:
Non
avec câble de raccordement:
Non
Les Atouts de l'article:
Parmi nos détecteurs de présence infrarouges, celui qui a la plus grande zone de détection. Le détecteur de présence infrarouge IR Quattro HD-2 garantit une détection de 360° et peut être réglé numériquement et mis en réseau sans fil via Bluetooth. Les quatre pyrodétecteurs intégrés peuvent être activés et désactivés individuellement. Le détecteur de présence de dernière génération est disponible en version encastrable ou en saillie pour les interfaces COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX V3.5, IP et BT IPD ainsi qu’en encastré à pinces pour les interfaces COM1 et KNX V3.5. En plus de la fonction présence et de la luminosité, il permet également de mesurer la température et l’humidité de l’air via IP, KNX et DALI-2 IPD. Avec ses 5200 zones de commutation, le détecteur de présence agréable peut être monté à une hauteur comprise entre 2,50 m et 10 m. Il se distingue par une portée radiale maximale de 81 m2 (9 x 9 m) et une portée tangentielle maximale de 576 m2 (24 x 24 m).
Les Atouts de la gamme:
Le système Control PRO couvre au mieux le spectre des domaines d'utilisation en utilisant la technologie de détection infrarouge, hyperfréquence et à ultrasons et s'adapte parfaitement à toutes les configurations de l'espace. Jusqu'à 4800 zones de détection permettant de détecter les moindres mouvements. Une temporisations automatiques grâce au mode intelligent d'auto-apprentissage IQ. Disponible dans les interfaces COM1, COM2, DALI-2, KNX ou LiveLink. De plus, la commande peut être effectuée par télécommande IR.






