Steinel - Détecteur présence IR Q HD-2 DALI2-SaillieC Saillie Blanc 24x24 m - 064365

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de présence

  • longueur de portée max. - 12 m

  • durée de marche max. - 30 min

  • angle de détection horizontal - 360...360 °

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841064365

Réf. Sonepar

00424106436

Réf. Fournisseur

064365

Marque

Steinel

modèle:

détecteur de présence

longueur de portée max.:

12 m

durée de marche max.:

30 min

angle de détection horizontal:

360...360 °

couleur:

blanc

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Oui

régulation de la lumière:

Oui

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Non

arrêt forcé:

Oui

protection au ras du mur:

Oui

interconnectable:

Oui

hauteur de montage optimale:

2.8 m

surveillance de cage d'escalier:

Non

commutateur de pontage:

Oui

largeur de portée max.:

12 m

portée de présence max.:

9

champ de détection de diamètre au sol:

9 m

adapté pour une transmission sans fil:

Oui

commandable à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Oui

avec voyant:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Oui

mode de pose:

autre

type de connexion:

autre

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

autre

traitement antibactérien:

Oui

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP54

type de tension:

AC/DC

fréquence:

50...60 Hz

durée de marche min.:

5 s

déclenchement retardé:

300 s

luminosité de déclenchement:

2...2000 lx

température:

-20...50 °C

courant de veille:

150 mA

fonction d'alarme:

Non

largeur:

123 mm

hauteur:

123 mm

profondeur:

123 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

montage mural:

Non

avec câble de raccordement:

Non

4 pyrodétecteurs activables/désactivables individuellement par Bluetooth. 5200 zones de commutation, hauteurde pose 2,50 m -10 m. Portée radiale max. de 81 m2 (9 x 9 m) et une portée tangentielle max. de 576 m2 (24 x 24 m).

Les Atouts de l'article:

Parmi nos détecteurs de présence infrarouges, celui qui a la plus grande zone de détection. Le détecteur de présence infrarouge IR Quattro HD-2 garantit une détection de 360° et peut être réglé numériquement et mis en réseau sans fil via Bluetooth. Les quatre pyrodétecteurs intégrés peuvent être activés et désactivés individuellement. Le détecteur de présence de dernière génération est disponible en version encastrable ou en saillie pour les interfaces COM1, COM2, DALI-2 IPD, KNX V3.5, IP et BT IPD ainsi qu’en encastré à pinces pour les interfaces COM1 et KNX V3.5. En plus de la fonction présence et de la luminosité, il permet également de mesurer la température et l’humidité de l’air via IP, KNX et DALI-2 IPD. Avec ses 5200 zones de commutation, le détecteur de présence agréable peut être monté à une hauteur comprise entre 2,50 m et 10 m. Il se distingue par une portée radiale maximale de 81 m2 (9 x 9 m) et une portée tangentielle maximale de 576 m2 (24 x 24 m).

Les Atouts de la gamme:

Le système Control PRO couvre au mieux le spectre des domaines d'utilisation en utilisant la technologie de détection infrarouge, hyperfréquence et à ultrasons et s'adapte parfaitement à toutes les configurations de l'espace. Jusqu'à 4800 zones de détection permettant de détecter les moindres mouvements. Une temporisations automatiques grâce au mode intelligent d'auto-apprentissage IQ. Disponible dans les interfaces COM1, COM2, DALI-2, KNX ou LiveLink. De plus, la commande peut être effectuée par télécommande IR.