Steinel - Downlight RS PRO DL 150 SC avec détecteur et Bluetooth 3000K, 4000 K et 5700K - 084998


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1109 lm
puissance du système - 10.8 W
température de couleur - 3000...5700 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
RS PRO Connect
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4007841084998
Réf. Sonepar
00424108499
Réf. Fournisseur
084998
Réf. Commerciale
Steinel
flux lumineux utile:
1109 lm
puissance du système:
10.8 W
température de couleur:
3000...5700 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
II
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
diamètre intégré:
135...135 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
69.5 mm
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
traitement de la surface:
plastifié
matériau de la verrine:
plastique opalin
surface brossée:
Non
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
ballast électronique
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Oui
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
réflecteur:
sans
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
couleur du réflecteur:
blanc
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
régulation constante du flux lumineux:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
puissance de lampe acceptée:
10.8...10.8 W
couleur de la lumière:
multicolore
flux lumineux:
1109...1177 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.93
valeur de papillotement Pst LM:
0.01
température de couleur réglable:
niveaux
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
valeur d'effet stroboscopique SVM:
0.01
hauteur/profondeur:
73 mm
longueur:
73 mm
diamètre externe:
174 mm
largeur d'encastrement:
138 mm
longueur d’encastrement:
138 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
2.5 mm²
section de conducteur connectable:
1.5...2.5 mm²
type de connexion:
autre
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
125
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
209
alimentation de secours intégrée:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
sans
efficacité lumineuse:
103 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
compatible avec Apple HomeKit:
Non
commande via Bluetooth:
Oui
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Les plafonniers avec STEINEL DNA. Avec ces plafonniers d’intérieur, l’avenir s’installe chez vous. Les luminaires d’intérieur discrets sont basés sur la technologie Bluetooth Mesh la plus moderne, garantissent une commande d’éclairage confortable et évolutive dans la plus haute qualité STEINEL et sont parfaits pour les cages d’escalier, les couloirs, les WC, les buanderies et les vestiaires ainsi que les locaux fonctionnels et annexes grâce à leur faible hauteur de montage. Les deux variantes de produits RS PRO DL 150 SC et RS PRO DL 200 SC ont un diamètre de 174 ou 230 mm, offrent un détecteur hyperfréquence de 360° avec une portée de ø 7 m et permettent une mise en réseau facile entre eux ainsi qu’avec d’autres produits STEINEL de la gamme Bluetooth Mesh. Sans câble supplémentaire. Sans installation complexe et longue. La mise en réseau et le réglage s’effectuent rapidement et facilement via l’application STEINEL Connect. En un tour de main, il est ainsi possible de créer des groupes de luminaires très différents avec une commutation simultanée de l’éclairage. Pratique : les luminaires intérieurs RS PRO DL 150 SC et RS PRO DL 200 SC disposent d’une fonction de variation de température de couleur. Un interrupteur situé à l’arrière permet de régler la couleur de la lumière sur trois niveaux en fonction des besoins. Les choix possibles sont 3000 K, 4000 K et 5700 K. Les plafonniers Bluetooth innovants fonctionnent avec 1193 lm ou 2205 lm. Les fonctions comprennent un allumage en douceur de l’éclairage, une fonction de groupe de voisins ainsi qu’un balisage et une lumière principale variables. La hauteur de montage idéale se situe entre 2 et 4 m. Et grâce à un adaptateur de montage pratique, les trous de montage trop grands des luminaires précédents ne posent aucun problème (disponible à partir du 2e trimestre 2023).
Les Atouts de la gamme:
Les modèles RS PRO Connect permettent de réaliser des économies d'énergie directes grâce à la meilleure efficacité énergétique. En effet le Bluetooth permet de paramétrer les luminaires indépendament mais aussi de les interconnecter entre eux, de créer des groupes et du balisage. Son éclairage homogène associé à un design extrêmement plat et attrayant permet de répondre aux exigences de l'esthétique moderne. Les modèles RS PRO rassemblent la technologie du détecteur HF ultramoderne et la technologie des LED.