Steinel - Globe de rechange pour luminaire L 170 S - 001513

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - Abat-jour

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - sans

  • matériau - verre

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4007841001513

Réf. Sonepar

00424100151

Réf. Fournisseur

001513

Réf. Commerciale

Steinel

type d'accessoire/pièce détachée:

Abat-jour

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

sans

matériau:

verre

couleur:

autre

longueur:

344 mm

largeur:

217 mm

hauteur/profondeur:

144 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

sans

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

clair

Globe de rechange pour L 170 S. Facilement remplacée! La verrine de rechange idéale pour le luminaire extérieur à détecteur L 170 S particulièrement facile à monter.

Les Atouts de l'article:

Facilement remplacée! Verrine de rechange pour le luminaire pour l'extérieur STEINEL L 170 S.

Les Atouts de la gamme:

Les Appliques L regroupent nos appliques extérieures à détection, idéales pour les entrées et les façades de maisons.