Steinel - Grille de Protection pour détecteur série Control PRO - 003036

STEINEL FRANCE
CopieCopie
Steinel - Grille de Protection pour détecteur série Control PRO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - blanc

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841003036

Réf. Sonepar

00424100303

Réf. Fournisseur

003036

Marque

Steinel

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

blanc

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Protection optimale pour les modèles IR Quattro HD IR Quattro, HF 360 et Dual HF 360 avec les interfaces COM1, COM2, DIM, KNX, DALI ainsi que pour le détecteur de la qualité de l'air Presence Control PRO Air Control PRO Signal AP/UP.

Les Atouts de l'article:

La corbeille de protection Control PRO. Il protège contre les dommages, notamment causés par des ballons ou le vandalisme.

Les Atouts de la gamme:

Le système Control PRO couvre au mieux le spectre des domaines d'utilisation en utilisant la technologie de détection infrarouge, hyperfréquence et à ultrasons et s'adapte parfaitement à toutes les configurations de l'espace. Jusqu'à 4800 zones de détection permettant de détecter les moindres mouvements. Une temporisations automatiques grâce au mode intelligent d'auto-apprentissage IQ. Disponible dans les interfaces COM1, COM2, DALI-2, KNX ou LiveLink. De plus, la commande peut être effectuée par télécommande IR.