Steinel - Hublot RS 200 Avec Détecteur et Bluetooth - 078782

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1165 lm

  • puissance du système - 17.1 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • longueur - 263 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841078782

Réf. Sonepar

00424107878

Réf. Fournisseur

078782

Marque

Steinel

flux lumineux utile:

1165 lm

puissance du système:

17.1 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP54

longueur:

263 mm

efficacité lumineuse:

68.1287 lm/W

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

avec détecteur de mouvement:

Oui

type de connexion:

autre

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Oui

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

puissance de lampe acceptée:

17.1...17.1 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.82

largeur:

263 mm

hauteur/profondeur:

53 mm

diamètre externe:

263 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

commande via Bluetooth:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Hublot d´éclairage intérieur LED avec détection à hyperfréquence. Détection à 360° sur une portée de 8m, sur 50m2. Réglage en Bluetooth Mesh.

Les Atouts de l'article:

Le luminaire indispensable pour l’intérieur. Une grande première ! Le hublot RS 200 SC est, dans notre gamme Indoor, le premier luminaire d’intérieur STEINEL Connect compatible avec Bluetooth. Cela signifie qu'il peut être facilement mis en réseau, réglé et commandé via Bluetooth. Sans fil. Sans stress. Cela n’a jamais été si facile. Le luminaire d’intérieur à LED à boîtier en aluminium anthracite est équipé de la fonction intelligente d’allumage en douceur et d’un détecteur hyperfréquence de 360°. Il a un diamètre de 26,2 cm, une hauteur de 5,3 cm et crée des accents de design et de lumière raffinés aussi bien au plafond que sur les murs. L’éclairage d’ambiance blanc chaud de 3000 K agréable garantit une belle ambiance générale dans la pièce. Le hublot RS 200 SC innovant est également disponible sans détecteur.

Les Atouts de la gamme:

Les modèles RS PRO Connect permettent de réaliser des économies d'énergie directes grâce à la meilleure efficacité énergétique. En effet le Bluetooth permet de paramétrer les luminaires indépendament mais aussi de les interconnecter entre eux, de créer des groupes et du balisage. Son éclairage homogène associé à un design extrêmement plat et attrayant permet de répondre aux exigences de l'esthétique moderne. Les modèles RS PRO rassemblent la technologie du détecteur HF ultramoderne et la technologie des LED.