Steinel - Hublot RS 200 Sans Détecteur et avec Bluetooth - 078775

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1165 lm
puissance du système - 17.1 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 36000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
RS PRO Connect
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4007841078775
Réf. Sonepar
00424107877
Réf. Fournisseur
078775
Marque
Steinel
flux lumineux utile:
1165 lm
puissance du système:
17.1 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
36000 h
longueur:
263 mm
efficacité lumineuse:
68.1287 lm/W
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
autre
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau de la verrine:
plastique opalin
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Oui
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
puissance de lampe acceptée:
17.1...17.1 W
couleur de la lumière:
blanc
valeur de papillotement Pst LM:
200
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.82
largeur:
263 mm
hauteur/profondeur:
53 mm
diamètre externe:
263 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
commande via Bluetooth:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Le luminaire indispensable pour l’intérieur. Une grande première ! Le hublot RS 200 C est le premier luminaire d'intérieur STEINEL Connect de notre gamme Indoor à être compatible Bluetooth. Cela signifie qu'elle peut être mise en réseau, réglée et commandée très facilement via Bluetooth. Et ce, sans câble. Et ce, sans stress. Cela n'a jamais été aussi simple. La lampe d'intérieur à LED avec boîtier en aluminium anthracite a un diamètre de 26,2 cm, une hauteur de 5,3 cm et crée des accents de design et de lumière raffinés aussi bien au plafond que sur les murs. La lumière d'ambiance blanc chaud d'un agréable 3000 K crée une belle atmosphère générale dans la pièce. L'innovant hublot RS 200 C est également disponible avec capteur.
Les Atouts de la gamme:
Les modèles RS PRO Connect permettent de réaliser des économies d'énergie directes grâce à la meilleure efficacité énergétique. En effet le Bluetooth permet de paramétrer les luminaires indépendament mais aussi de les interconnecter entre eux, de créer des groupes et du balisage. Son éclairage homogène associé à un design extrêmement plat et attrayant permet de répondre aux exigences de l'esthétique moderne. Les modèles RS PRO rassemblent la technologie du détecteur HF ultramoderne et la technologie des LED.





