Steinel - Interface universelle pour bouton-poussoir Secure UI2 KNX-S - 089221

STEINEL FRANCE
CopieCopie
Steinel - Interface universelle pour bouton-poussoir Secure UI2 KNX-S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • mode de pose - encastré

  • nombre de raccordements capteur/actionneur - 4

  • type de fixation - autre

  • système de bus KNX-radio - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841089221

Réf. Sonepar

00424108922

Réf. Fournisseur

089221

Marque

Steinel

système de bus KNX:

Oui

mode de pose:

encastré

nombre de raccordements capteur/actionneur:

4

type de fixation:

autre

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

sans

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

46 mm

Entrée universelle 2 voies pour montage encastré dans un boîtier d’appareil. Capteur pour les valeurs de variation, de température de couleur, RGBW, de température ou de luminosité

Les Atouts de l'article:

Interface universelle pour bouton-poussoir 2 voies KNX Entrée universelle 2 voies pour montage encastré dans un boîtier d’appareil - Raccordement de contacts libres de potentiel, comme des boutons, des interrupteurs ou des contacts Reed - Fonctions de commande : Commutation, variation, contrôle des stores, des scénarios ou de la température ambiante - Capteur pour les valeurs de variation, de température de couleur, RGBW, de température ou de luminosité - Raccordement de contacts de porte ou de fenêtre pour évaluer si ouvert, fermé, basculé - 5 ans de garantie sur le produit, KNX Data Secure

Les Atouts de la gamme:

Tous nos composants de système KNX, des alimentations, coupleurs, interfaces USB-KNX, actionneurs 6 à 24 voies, passerelles DALI-KNX et des interfaces universelles. En grande partie en DATA secure.