Steinel - Interface USB-KNX USB100 KNX - 085674


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
système de bus KNX-radio - Non
système de bus radio - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Composants KNX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4007841085674
Réf. Sonepar
00424108567
Réf. Fournisseur
085674
Réf. Commerciale
Steinel
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
largeur en nombre de modules:
2
Les Atouts de l'article:
Interface USB-KNX Raccordement du PC à des installations KNX Adressage, programmation et diagnostic des appareils KNX Compatible avec KNX Data Secure à partir d’ETS 5.7.3 Support Long Frame pour ETS5 Montage sur profilé chapeau selon DIN EN 60715 dans un coffret de distribution
Les Atouts de la gamme:
Tous nos composants de système KNX, des alimentations, coupleurs, interfaces USB-KNX, actionneurs 6 à 24 voies, passerelles DALI-KNX et des interfaces universelles. En grande partie en DATA secure.