Steinel - Interrupteur crépusculaire et minuterie TTS PRO COM1 anthracite - 089122

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du capteur - capteur de lumière incorporé

  • contacts - 1 contact à fermeture

  • luminosité d'allumage - 1...1000 lx

  • luminosité de coupure - 1...1000 lx

  • Courant de coupure max. (charge résistive) - 5 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841089122

Réf. Sonepar

00424108912

Réf. Fournisseur

089122

Marque

Steinel

finition du capteur:

capteur de lumière incorporé

contacts:

1 contact à fermeture

luminosité d'allumage:

1...1000 lx

luminosité de coupure:

1...1000 lx

Courant de coupure max. (charge résistive):

5 A

Puissance de coupure max.:

1000 W

avec coupure nocturne automatique:

Oui

mode de pose:

saillie

pivotant:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

tension nominale:

240 V

température de fonctionnement:

-20...40 °C

adapté à la classe de protection (IP):

IP54

largeur:

95 mm

hauteur:

95 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Fonctionne comme une horloge, Installation plus rapide, car il n'y a plus qu'un seul produit à monter, Réglage via bluetooth, calendrier

Les Atouts de l'article:

Interrupteur crépusculaire & minuterie en un seul appareil. L'éclairage nocturne - mais de manière intelligente : l'interrupteur crépusculaire TTS PRO, équipé de la technologie Bluetooth moderne, se présente dans un design rectiligne et marque des points avec un confort d'utilisation exceptionnel. Ainsi, la fonction Scheduler de l'application STEINEL Connect permet de définir différentes scènes et différents réglages en fonction du jour et de l'heure. Pratique lorsque la commande d'éclairage doit être adaptée aux heures d'ouverture - les jours ouvrables ont d'autres exigences que les dimanches/jours fériés. L'horloge en temps réel ainsi que la mémoire de la batterie de 7 jours assurent une gestion de l'éclairage fiable et durable. Grâce à Bluetooth Mesh, le TTS PRO peut être connecté et réglé sans fil avec différents luminaires STEINEL Connect. L'interrupteur crépusculaire est disponible en blanc et en anthracite.

Les Atouts de la gamme:

La gamme NightMatic propose des interrupteurs avec détection crépusculaire, allumant automatiquement la lumière au crépuscule et l'éteignant automatiquement à l'aube. Pour commander intelligemment les installations d´éclairage donnant sur l´extérieur.