Steinel - Interrupteur crépusculaire et minuterie TTS PRO COM1 blanc - 089139


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du capteur - capteur de lumière incorporé
contacts - 1 contact à fermeture
luminosité d'allumage - 1...1000 lx
luminosité de coupure - 1...1000 lx
Courant de coupure max. (charge résistive) - 5 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
NightMatic
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4007841089139
Réf. Sonepar
00424108913
Réf. Fournisseur
089139
Réf. Commerciale
Steinel
finition du capteur:
capteur de lumière incorporé
contacts:
1 contact à fermeture
luminosité d'allumage:
1...1000 lx
luminosité de coupure:
1...1000 lx
Courant de coupure max. (charge résistive):
5 A
Puissance de coupure max.:
1000 W
avec coupure nocturne automatique:
Oui
mode de pose:
saillie
pivotant:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
couleur:
anthracite
transparent:
Non
tension nominale:
240 V
température de fonctionnement:
-20...40 °C
adapté à la classe de protection (IP):
IP54
largeur:
95 mm
hauteur:
95 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Interrupteur crépusculaire & minuterie en un seul appareil. L'éclairage nocturne - mais de manière intelligente : l'interrupteur crépusculaire TTS PRO, équipé de la technologie Bluetooth moderne, se présente dans un design rectiligne et marque des points avec un confort d'utilisation exceptionnel. Ainsi, la fonction Scheduler de l'application STEINEL Connect permet de définir différentes scènes et différents réglages en fonction du jour et de l'heure. Pratique lorsque la commande d'éclairage doit être adaptée aux heures d'ouverture - les jours ouvrables ont d'autres exigences que les dimanches/jours fériés. L'horloge en temps réel ainsi que la mémoire de la batterie de 7 jours assurent une gestion de l'éclairage fiable et durable. Grâce à Bluetooth Mesh, le TTS PRO peut être connecté et réglé sans fil avec différents luminaires STEINEL Connect. L'interrupteur crépusculaire est disponible en blanc et en anthracite.
Les Atouts de la gamme:
La gamme NightMatic propose des interrupteurs avec détection crépusculaire, allumant automatiquement la lumière au crépuscule et l'éteignant automatiquement à l'aube. Pour commander intelligemment les installations d´éclairage donnant sur l´extérieur.