Steinel - Interrupteur crépusculaire NightMatic 2000 Noir - 550318

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du capteur - capteur de lumière incorporé
contacts - 1 contact à fermeture
luminosité d'allumage - 2...30 lx
luminosité de coupure - 2...30 lx
Courant de coupure max. (charge résistive) - 5 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
NightMatic
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4007841550318
Réf. Sonepar
00424155031
Réf. Fournisseur
550318
Marque
Steinel
finition du capteur:
capteur de lumière incorporé
contacts:
1 contact à fermeture
luminosité d'allumage:
2...30 lx
luminosité de coupure:
2...30 lx
Courant de coupure max. (charge résistive):
5 A
déclenchement retardé:
30 s
enclenchement retardé:
10 s
Puissance de coupure max.:
1000 W
adapté à une charge C:
Oui
avec coupure nocturne automatique:
Oui
mode de pose:
saillie
pivotant:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
couleur:
noir
numéro RAL (équivalent):
9005
transparent:
Non
tension nominale:
240 V
température de fonctionnement:
-20...50 °C
adapté à la classe de protection (IP):
IP54
avec interface DALI:
Non
largeur:
74 mm
hauteur:
99 mm
profondeur:
37 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Allume et éteint automatiquement la lumière. Dehors, un orage fait rage et le temps s'assombrit. Vous êtes confortablement assis dans votre salle à manger et attendez vos amis. Qui sort volontiers de la maison pour allumer la lumière extérieure ? Le NightMatic 2000 exécute cette tâche de manière fiable – peu importe s'il pleut, si la tempête fait rage ou s'il neige ou si vous avez simplement quelque de chose de mieux à faire. C'est naturellement à vous de définir le seuil de crépuscularité auquel doit réagir le détecteur et allumer la lumière.
Les Atouts de la gamme:
La gamme NightMatic propose des interrupteurs avec détection crépusculaire, allumant automatiquement la lumière au crépuscule et l'éteignant automatiquement à l'aube. Pour commander intelligemment les installations d´éclairage donnant sur l´extérieur.






