Steinel - Interrupteur crépusculaire NightMatic 3000 Blanc - 550615

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du capteur - capteur de lumière incorporé

  • contacts - 1 contact à fermeture

  • luminosité d'allumage - 0.5...10 lx

  • luminosité de coupure - 0.5...10 lx

  • Courant de coupure max. (charge résistive) - 5 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841550615

Réf. Sonepar

00424155061

Réf. Fournisseur

550615

Marque

Steinel

finition du capteur:

capteur de lumière incorporé

contacts:

1 contact à fermeture

luminosité d'allumage:

0.5...10 lx

luminosité de coupure:

0.5...10 lx

Courant de coupure max. (charge résistive):

5 A

déclenchement retardé:

30 s

enclenchement retardé:

60 s

Puissance de coupure max.:

1000 W

adapté à une charge C:

Oui

avec coupure nocturne automatique:

Oui

mode de pose:

saillie

pivotant:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

tension nominale:

240 V

température de fonctionnement:

-20...50 °C

adapté à la classe de protection (IP):

IP54

avec interface DALI:

Non

largeur:

74 mm

hauteur:

99 mm

profondeur:

37 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Interrupteur crépusculaire NightMatic 3000, pour la commande des installations d'éclairage des façades de maison, des vitrines, ect., allume automatiquement la lumière au crépuscule et l'éteint à l'aube, mode économique nocturne réglable.

Les Atouts de l'article:

L'économie d'énergie résulte de la gestion intelligente de mon éclairage. Est-ce que j'ai éteint la lumière ? Ou, est-ce que j'ai oublié d'éteindre la lumière ? Vous ne vous poserez plus jamais cette question avec le NightMatic 3000 Vario. Il se charge d'allumer et d'éteindre automatiquement la lumière à l'extérieur dès que la nuit tombe. Mais ce n'est pas tout : le mode économique nocturne intelligent éteint automatiquement la lumière une fois la durée programmée écoulée et la rallume le matin automatiquement entre 4 et 5 heures. L'interrupteur crépusculaire est aux anges sur votre terrain, sur une façade de maison ou dans une vitrine.

Les Atouts de la gamme:

La gamme NightMatic propose des interrupteurs avec détection crépusculaire, allumant automatiquement la lumière au crépuscule et l'éteignant automatiquement à l'aube. Pour commander intelligemment les installations d´éclairage donnant sur l´extérieur.