Steinel - Interrupteur crépusculaire NightmatIQ anthracite - 066130

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du capteur - capteur de lumière incorporé
contacts - 1 contact à fermeture
luminosité d'allumage - 1...75 lx
luminosité de coupure - 1...75 lx
Courant de coupure max. (charge résistive) - 5 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
NightMatic
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4007841066130
Réf. Sonepar
00424106613
Réf. Fournisseur
066130
Marque
Steinel
finition du capteur:
capteur de lumière incorporé
contacts:
1 contact à fermeture
luminosité d'allumage:
1...75 lx
luminosité de coupure:
1...75 lx
Courant de coupure max. (charge résistive):
5 A
déclenchement retardé:
5 s
enclenchement retardé:
5 s
Puissance de coupure max.:
1000 W
puissance max. de commutation LED:
250 W
adapté à une charge C:
Oui
avec coupure nocturne automatique:
Non
mode de pose:
saillie
pivotant:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
couleur:
anthracite
numéro RAL (équivalent):
7039
transparent:
Non
tension nominale:
240 V
température de fonctionnement:
-20...40 °C
adapté à la classe de protection (IP):
IP54
avec interface DALI:
Non
largeur:
95 mm
hauteur:
95 mm
profondeur:
37.5 mm
diamètre:
0 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
0 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Interrupteur crépusculaire très design. L’interrupteur crépusculaire discret NightmatIQ se distingue par son design plat aux lignes droites et garantit un éclairage automatique parfait, nuit après nuit. Dès que le seuil de déclenchement réglé est atteint, l’interrupteur crépusculaire s’enclenche et allume simultanément tous les luminaires connectés (max. 1000 W/ LED : 250 W).Il est ainsi possible d’éclairer avec une fiabilité absolue les façades de maison, les terrains, les jardins, les vitrines de magasins et autres endroits dès que la nuit tombe et ce, sans avoir à lever le petit doigt. Dès que le jour se lève après de longues heures d’obscurité, les luminaires s’éteignent alors automatiquement. NighmatIQ permet alors de faire fonctionner en un tour de main en mode automatique les luminaires qui fonctionnaient jusqu’alors en mode manuel. Il est alors possible de régler la valeur de luminosité de déclenchement en fonction des besoins au moyen du potentiomètre (régulateur) entre 1 et 75 lx de luminosité ambiante. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, NightmatIQ fonctionne parfaitement par tous les temps grâce à l’indice de protection IP 54. L’interrupteur crépusculaire existe en blanc et en anthracite.
Les Atouts de la gamme:
La gamme NightMatic propose des interrupteurs avec détection crépusculaire, allumant automatiquement la lumière au crépuscule et l'éteignant automatiquement à l'aube. Pour commander intelligemment les installations d´éclairage donnant sur l´extérieur.








